Ausgangsstrombereich = 18mA Eingangsspannung = 6 → 60 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = Gleichspannung DC, PWM Gehäusetyp = TSSOP Anzahl der Pins = 16 Nennstrom = 18mA Mittelspann...
Technologie: LOGIK IC DUAL LINE DRIVER/TREIBER pos. Versorgungsspannung: 4,75 - 5,25 V neg. Versorgungsspannung: -4,75 - -5,25 V Eingangsspannung High level: 2 V Eingangsspannung Low level: 0,8 V V...
Ausgangsstrombereich = 1A Eingangsspannung = 2,5 → 6 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Ausgangsleistung max. = 400mW Anwendung = Taschenlampe Gehäusetyp = TSOT-25 Anzahl der Pins = 5 Ausgangssp...
Technologie: LOGIK IC DUAL LINE DRIVER/TREIBER pos. Versorgungsspannung: 4,75 - 5,25 V neg. Versorgungsspannung: -4,75 - -5,25 V Eingangsspannung High level: 2 V Eingangsspannung Low level: 0,8 V V...
Ausgangsstrombereich = 18mA Eingangsspannung = 6 → 60 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = Gleichspannung DC, PWM Gehäusetyp = TSSOP Anzahl der Pins = 16 Ausgangsspannung max. = 65V ...
Technologie: LOGIK IC DUAL DIFFERENTIAL LINE DRIVER/TREIBER Versorgungsspannung: 4,75 - 5,25 V Eingangsspannung High level: 2 V Eingangsspannung Low level: 0,8 V Ausgangsstrom High Level: -40 mA Au...
Gate-Treiber, Typ=IR21271SPBF, Abfallzeit=40 ns, Anstiegzeit=80 ns, Ausgangsstrom=200 mA 420 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Höhe=1.75...
Technologie: LOGIK IC DUAL LINE DRIVER/TREIBER Versorgungsspannung: 4,75 - 5,25 V Eingangsspannung High level: 2 V Eingangsspannung Low level: 0,8 V Ausgangsstrom High Level: -100 mA Verlustleistun...
Ausgangsstrombereich = 2A Eingangsspannung = 4,5 → 40 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = PWM Ausgangsleistung max. = 30W Anwendung = Taschenlampe Gehäusetyp = SOP Anzahl der Pins =...