Technologie: LINEAR IC NAND TREIBER Versorgungsspannung: 4,75 - 5,25 V Ausgangsspannung: 24 V Eingangsspannung: 5,5 V Ausgangsstrom: 300 mA Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 800 mW Betriebstemperatur: ...
Ausgangsstrombereich = 1A Eingangsspannung = 6 → 40 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = 0,3 bis 2,5 V dc, PWM Ausgangsleistung max. = 30W Anwendung = Beleuchtung Gehäusetyp = SOT-89...
Technologie: CMOS IC EMPFÄNGER/TREIBER Details: High Performance RS-232 Line Diver/Recevier Anzahl Treiber/Empfänger: 2/2 Versorgungsspannung: 4,5 - 5,5 V Eingangsspannung High level: 2 V Eingangss...
Gate-Treiber, Typ=IR21084STRPBF, Abfallzeit=50 ns, Anstiegzeit=150 ns, Ausgangsstrom=200 mA 350 mA, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Höhe...
Ausgangsstrombereich = 18mA Eingangsspannung = 6 → 60 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = Gleichspannung DC, PWM Gehäusetyp = TSSOP Anzahl der Pins = 16 Nennstrom = 18mA Mittelspann...