Fahrwerk Traglast 12000 kg Ladefläche Länge 720 - 1500 mm Tragplatte Länge x Breite 360 x 220 mm Plattform mit Gummibelag mit Handgriffen in der Breite verstellbar Gestell mit Lackierung in RAL2002...
Die Problemlöser bei Einsätzen auf engstem Raum!· Stabile Konstruktion · Geringes Eigengewicht bei hoher Traglast · Durch kugelgelagerte Polyamid-Lenkrollen um 360° auf der Stelle drehbar · Geringe...
Tandem-Fahrwerk, 3-fach verstellbar, Tragfähigkeit 12000 kg. Sehr niedrige Einbauhöhe mit 110 mm, perfekt zum Unterfahren von niedrigen Gütern. Ideal für Lasten, die eine Vierpunktauflage erfordern...
360° drehbar · besonders für den Transport von Maschinen und Schwergütern geeignet, die aus engen Lücken ein- oder ausmanövriert werden müssen · es können mehrere Fahrwerke gleichzeitig benutzt wer...
BASIC Transportfahrwerk, lenkbar, Tragkraft 3.000 kg, Nylon-Bereifung Lassen Sie sich von der Größe des Transportfahrwerks BASIC nicht täuschen, denn es kann bei geringem Eigengewicht Lasten bis zu...
Schwerlast-Transportsystem, Typ Y • Zum sicheren Transport von z. B. Maschinen, Konstruktionsteilen, Stahlbausegmenten • Durch individuelle Zusammenstellungen der Fahrwerkkomponenten sind auch höhe...
Unicraft 6191060 Transportfahrwerk TF 6 Mit drehbar gelagerter Tragplatte (bei TF 3 einfach, bei TF 6 und TF 12 zweifach) und Zugdeichsel für einfaches Manövrieren um Kurven Tragplatten mit rutschh...
Fahrwerk Typ Y, verstellbar • Verstellbare Transportbreite Mittels Verbindungsstange können 2 Transportroller zu einem verstellbaren Fahrwerk verbunden werden. Verbindungsstange gehört zum Lieferum...
Fahrwerk Traglast 12000 kg Ladefläche Länge x Breite 400 x 220 mm Tragplatte Länge x Breite 400 x 220 mm Plattform mit Gummibelag mit Zugstange zum Wenden und Kurven fahren Gestell mit Lackierung i...
Die Problemlöser bei Einsätzen auf engstem Raum!· Stabile Konstruktion · Geringes Eigengewicht bei hoher Traglast · Durch kugelgelagerte Polyamid-Lenkrollen um 360° auf der Stelle drehbar · Geringe...
Transportfahrwerk, fest, mit Verbindungsstange und Gelenk, Tragfähigkeit 12000 kg. Sehr niedrige Einbauhöhe mit 110 mm, perfekt zum Unterfahren von niedrigen Gütern. Rollen, gelagert in geschlossen...
360° drehbar · besonders für den Transport von Maschinen und Schwergütern geeignet, die aus engen Lücken ein- oder ausmanövriert werden müssen · es können mehrere Fahrwerke gleichzeitig benutzt wer...
BASIC Transportfahrwerk, lenkbar, Tragkraft 6.000 kg, Nylon-Bereifung Lassen Sie sich von der Größe des Transportfahrwerks BASIC nicht täuschen, denn es kann bei geringem Eigengewicht Lasten bis zu...