Transportfahrwerk, lenkbar • L-Baureihe • Zu einer Transporteinheit gehört immer je ein Modell der L- und F-Typenreihe (3-Punkt Auflage) • Zum Lenken der Schwerlast ohne Risiko • Mit Drehteller ein...
Dieses Fahrwerk ist ideal zum geraden Bewegen von Lasten bis max. 6.000 kg. Merkmale Die Nylonrollen laufen an Kugellagern. Die Nylonrollen hinterlassen keine Spuren auf dem Boden. Plattformen mit ...
Dieses Fahrwerk ist ideal zum geraden Bewegen von Lasten bis max. 6.000 kg. Merkmale Die Nylonrollen laufen an Kugellagern. Die Nylonrollen hinterlassen keine Spuren auf dem Boden. Plattformen mit ...
Das REMA Lenkfahrwerk TRZ zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Manövrierfähigkeit aus. Merkmale Mit zwei lenkfähigen Rollen, sowie zwei starren Rollen. Robuste Nylon-Rollen.
Die Problemlöser bei Einsätzen auf engstem Raum!· Stabile Konstruktion · Geringes Eigengewicht bei hoher Traglast · Durch kugelgelagerte Polyamid-Lenkrollen um 360° auf der Stelle drehbar · Geringe...
360° drehbar · besonders für den Transport von Maschinen und Schwergütern geeignet, die aus engen Lücken ein- oder ausmanövriert werden müssen · es können mehrere Fahrwerke gleichzeitig benutzt wer...
Unicraft 6191120 Transportfahrwerk TF 12 Mit drehbar gelagerter Tragplatte (bei TF 3 einfach, bei TF 6 und TF 12 zweifach) und Zugdeichsel für einfaches Manövrieren um Kurven Tragplatten mit rutsch...
BASIC Transportfahrwerk, lenkbar, Tragkraft 12.000 kg, Stahl-Bereifung Lassen Sie sich von der Größe des Transportfahrwerks BASIC nicht täuschen, denn es kann bei geringem Eigengewicht Lasten bis z...
Schwerlast-Transportsystem, Typ X • Zum sicheren Transport von z. B. Maschinen, Konstruktionsteilen, Stahlbausegmenten • Durch individuelle Zusammenstellungen der Fahrwerkkomponenten sind auch höhe...
Unicraft 6191030 Transportfahrwerk TF 3 Mit drehbar gelagerter Tragplatte (bei TF 3 einfach, bei TF 6 und TF 12 zweifach) und Zugdeichsel für einfaches Manövrieren um Kurven Tragplatten mit rutschh...