Transportfahrwerk, verstellbar • F-Baureihe • Zu einer Transporteinheit gehört immer je ein Modell der L- und F-Typenreihe (3-Punkt Auflage) • Geschlossene Fahrwerkskassetten: garantieren hohe Stab...
Fahrwerk, verstellbar, Tragfähigkeit 12000 kg. Optimal geeignet zum einfachen und sicheren Transport schwerer Lasten, z.B. Maschinen. Geringer Widerstand - alle Rollen sind kugelgelagert. Transport...
So bewegen Sie spielend leicht selbst schwere Lasten. Die hier dargestellten Transporthilfen bestehen aus einer stabilen, hochwertigen Siebdruckplatte, die mit einer wetter- und wasserfesten MaxiGr...
Fahrwerk für den leichten und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Gegenständen. Stabile Stahl-Schweißkonstruktion, mit Handgriffen aus Rundstahl, pulverbeschichtet blau RAL 5007. ...
SX-10F Vorderes Fahrwerk Steerman Diese universellen Schwerlast-Transportsysteme wurden für den sicheren und kostensparenden Transport von Lasten bis zu 100 t konstruiert. Normalerweise erfolgt der...
LX-6F Lenkbares Fahrwerk, 3t Tragkraft Mit Drehteller, 4 Rollen. Die Räder sind aus abriebfestem Nylon. Die Dreipunkt-Schwerlastfahrwerke bestehen aus einem vorderen (lenkbaren) und einem hinteren ...
Lenkfahrwerk mit gelagerter Drehtisch macht das Manövrieren von schweren Lasten einfach. Merkmale Gelagerte Polyurethan-Rollen. Polyurethan Rollen beschädigen den Boden nicht. Die Plattform ist bes...
Transportfahrwerk, lenkbar • L-Baureihe • Zu einer Transporteinheit gehört immer je ein Modell der L- und F-Typenreihe (3-Punkt Auflage) • Zum Lenken der Schwerlast ohne Risiko • Mit Drehteller ein...
Fahrwerk, verstellbar, Tragfähigkeit 6000 kg. Optimal geeignet zum einfachen und sicheren Transport schwerer Lasten, z.B. Maschinen. Geringer Widerstand - alle Rollen sind kugelgelagert. Transporti...
So bewegen Sie spielend leicht selbst schwere Lasten. Die hier dargestellte Transporthilfe besteht aus einer stabilen, hochwertigen Siebdruckplatte, die mit einer wetter- und wasserfesten MaxiGrip-...
Lenkfahrwerk mit gelagerter Drehtisch macht das Manövrieren von schweren Lasten einfach. Merkmale Gelagerte Polyurethan-Rollen. Polyurethan Rollen beschädigen den Boden nicht. Die Plattform ist bes...
Transportfahrwerk, verstellbar • F-Baureihe • Zu einer Transporteinheit gehört immer je ein Modell der L- und F-Typenreihe (3-Punkt Auflage) • Geschlossene Fahrwerkskassetten: garantieren hohe Stab...
Tandem-Fahrwerk, 7-fach verstellbar, Tragfähigkeit 6000 kg. Sehr niedrige Einbauhöhe mit 110 mm, perfekt zum Unterfahren von niedrigen Gütern. Ideal für Lasten, die eine Vierpunktauflage erfordern....