Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: transistor toshiba, transistor npn, transistoren pnp
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Transistor

  Transistor bei Mercateo online kaufen (16.238 Angebote unter 22.160.458 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Transistor“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Transistor BC547B NPN 45 V 100 mA 300 MHz, HFE:110, TO-92 3-Pin (1 Angebot) 
Transistor-Typ = NPN DC Kollektorstrom max. = 100 mA Kollektor-Emitter- = 45 V Gehäusegröße = TO-92 Montage-Typ = Durchsteckmontage Verlustleistung max. = 500 mW Gleichstromverstärkung min. = 110 T...
ON Semiconductor
BC547B
ab € 0,0595*
pro Stück
 
 Stück
MULTICOMP BC107B TRANSISTOR, NPN, 45V, 0.2A, TO-18 (1 Angebot) 
DC-Stromverstärkung hFE: 200 hFE Verlustleistung Pd: 600 mW DC-Kollektorstrom: 100 mA SVHC: No SVHC (27-Jun-2018) Betriebstemperatur, max.: 200 ᄚC MSL: - Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 45 V B...
Multicomp
BC107B
ab € 0,273*
pro Stück
 
 Stück
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 1000V; 0,86A; 54W; TO220AB (3 Angebote) 
Hersteller: VISHAY Gehäuse: TO220AB Montage: THT Polarisierung: unipolar Verpackungs-Art: Tube Transistor-Typ: N-MOSFET Drain-Source Spannung: 1000V Drainstrom: 0.86A Gate-Source Spannung: ±20V Wid...
Vishay
IRFBG20PBF
ab € 0,497*
pro Stück
 
 Stück
Transistor TIP35C NPN 100 V 25 A 3 MHz, HFE:10, TO-247 3-Pin (1 Angebot) 
Transistor-Typ = NPN DC Kollektorstrom max. = 25 A Kollektor-Emitter- = 100 V Gehäusegröße = TO-247 Montage-Typ = Durchsteckmontage Verlustleistung max. = 125 W Gleichstromverstärkung min. = 10 Tra...
ST Microelectronics
TIP35C
ab € 1,03*
pro Stück
 
 Stück
MULTICOMP BC327.25 TRANSISTOR, PNP, -45V, -0.8A, TO-92 (1 Angebot) 
DC-Stromverstärkung hFE: 400 hFE Verlustleistung Pd: 625 mW SVHC: No SVHC (27-Jun-2018) DC-Kollektorstrom: 800 mA Betriebstemperatur, max.: 150 ᄚC MSL: MSL 1 - unbegrenzt Kollektor-Emitter-Spannung...
Multicomp
BC327.25
ab € 0,0372*
pro Stück
 
 Stück
Transistor: IGBT; 600V; 23A; 100W; TO220AB (1 Angebot) 
Hersteller: Infineon (IRF) Gehäuse: TO220AB Montage: THT Verpackungs-Art: Tube Transistor-Typ: IGBT Kollektor-Emitter-Spannung: 600V Kollektor-Emitter-Strom: 23A Verlustleistung: 100W
INFINEON (IRF)
IRG4BC30WPBF
ab € 1,41*
pro Stück
 
 Stück
N-Kanal IGBT ISL9V5036S3ST, 420 V 46 A, D2PAK (TO-263) 3-Pin (1 Angebot) 
Dauer-Kollektorstrom max. = 46 A Kollektor-Emitter- = 420 V Gate-Source Spannung max. = ±14V Verlustleistung max. = 250 W Gehäusegröße = D2PAK (TO-263) Montage-Typ = SMD Channel-Typ = N Pinanzahl =...
ON Semiconductor
ISL9V5036S3ST
ab € 1,26*
pro Stück
 
 Stück
ALLEGRO SANKEN 2SB1560 DARLINGTON-TRANSISTOR, TO-3P (1 Angebot) 
DC-Stromverstärkung hFE: 5000 hFE Verlustleistung Pd: 100 W DC-Kollektorstrom: 10 A SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Betriebstemperatur, max.: 150 ᄚC MSL: - Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 150 V Ba...
Allegro Microsystems
2SB1560
ab € 1,60*
pro Stück
 
 Stück
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,115A; 0,225W; SOT323 (1 Angebot) 
Hersteller: LUGUANG ELECTRONIC Polarisierung: unipolar Montage: SMD Gehäuse: SOT323 Verpackungs-Art: Rolle; Band Kanal-Art: stark Transistor-Typ: N-MOSFET Drain-Source Spannung: 60V Drainstrom: 0.1...
LUGUANG ELECTRONIC
2N7002W
ab € 0,0183*
pro Stück
 
 Stück
SOLID STATE 2N5240 TRANSISTOR, NPN, 300V, 5A, TO3 (1 Angebot) 
DC-Stromverstärkung hFE: 20 hFE Verlustleistung Pd: 100 W SVHC: No SVHC (27-Jun-2018) DC-Kollektorstrom: 5 A Betriebstemperatur, max.: 200 ᄚC MSL: - Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 300 V Wandl...
Solid State
2N5240
ab € 2,96*
pro Stück
 
 Stück
Transistor: IGBT; 600V; 28A; 200W; TO247-3 (1 Angebot) 
Hersteller: ST MICROELECTRONICS Verpackungs-Art: Tube Montage: THT Gehäuse: TO247-3 Transistor-Typ: IGBT Kollektorstrom im Impuls: 125A Kollektor-Emitter-Spannung: 600V Kollektor-Emitter-Strom: 28A...
ST Microelectronics
STGW30NC60KD
ab € 1,49*
pro Stück
 
 Stück
MULTICOMP 2N5680 TRANSISTOR (1 Angebot) 
DC-Stromverstärkung hFE: 40 hFE Verlustleistung Pd: 1 W SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) DC-Kollektorstrom: -1 A Betriebstemperatur, max.: 200 ᄚC MSL: - Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: -120 V Wandl...
Multicomp
2N5680
ab € 0,859*
pro Stück
 
 Stück
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,6A; 1,1W; SOT89 (1 Angebot) 
Hersteller: IXYS Polarisierung: unipolar Gehäuse: SOT89 Montage: SMD Kanal-Art: schwach Verpackungs-Art: Rolle; Band Transistor-Typ: N-MOSFET Drain-Source Spannung: 60V Drainstrom: 0.6A Gate-Source...
IXYS
CPC3701CTR
ab € 0,353*
pro Stück
 
 Stück
MULTICOMP BC847C TRANSISTOR, NPN, SOT-23 (1 Angebot) 
DC-Stromverstärkung hFE: 125 hFE Verlustleistung Pd: 250 mW SVHC: No SVHC (27-Jun-2018) DC-Kollektorstrom: 100 mA Betriebstemperatur, max.: 150 ᄚC MSL: MSL 1 - unbegrenzt Kollektor-Emitter-Spannung...
Multicomp
BC847C
ab € 0,0283*
pro Stück
 
 Stück
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 41A; 200W; TO220FP (1 Angebot) 
Hersteller: Infineon (IRF) Gehäuse: TO220FP Montage: THT Polarisierung: unipolar Technologie: HEXFET® Verpackungs-Art: Tube Transistor-Typ: N-MOSFET Drain-Source Spannung: 150V Drainstrom: 41A Gate...
INFINEON (IRF)
IRFIB41N15DPBF
ab € 1,15*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   1083   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Transistor
^

Mit Transistoren Spannungen und Ströme schalten und verstärken

Überall dort, wo elektrische Signale geschaltet oder verstärkt werden sollen, kommt der Transistor zum Einsatz. Transistoren gibt es für nahezu unendlich viele verschiedene Einsatzzwecke. Unterschieden wird zwischen Leistungstransistoren zum Schalten von relativ hohen elektrischen Spannungen und Strömen sowie Kleinsignaltransistoren, welche hauptsächlich zum Verstärken von äußerst geringen elektrischen Signalen dienen. Sowohl Kleinsignaltransistoren als auch Leistungstransistoren können je nach Bauart in der Lage sein, hochfrequente Signale zu verstärken.

Der Bipolartransistor ist universell einsetzbar: NPN- und PNP- Modelle

Der am häufigsten eingesetzte Transistor ist der sogenannte Bipolartransistor. Von diesen Transistoren gibt es im Wesentlichen zwei Sorten: den NPN- und den PNP-Transistor. Ein NPN-Transistor kommt überall dort zum Einsatz, wo die Steuersignale aus positiven Ladungen bestehen. Soll der Transistor hingegen mit negativen Steuersignalen angesteuert werden, wird der PNP-Transistor eingesetzt. Der Arbeitsstrom eines solchen Transistors fließt über die Anschlüsse Kollektor und Emitter. Die Ansteuerung des Transistors erfolgt über den Anschluss Basis.

Unterschiedliche Gesichter, gleiche Funktionen – Gehäuseformen der Bauteile

Transistoren werden in unterschiedlichen Gehäuseformen hergestellt. So verwenden beispielsweise Kleinsignaltransistoren häufig das sogenannte TO-92-Gehäuse, während Leistungstransistoren meistens die Gehäuseform TO-220 besitzen. Transistoren für extrem hohe Kollektor-Emitter-Spannungen und -ströme werden sehr häufig in der Gehäusebauform TO-3 hergestellt.

Nicht der Strom, sondern die Spannung ist entscheidend - der Feldeffekttransistor

Eine besondere Form der Transistoren stellen sogenannte Feldeffekttransistoren, kurz FET, dar. Diese Transistorart unterscheidet sich von bipolaren Transistoren dadurch, dass sie nicht durch einen Strom, sondern durch eine Spannung angesteuert wird. Der Eingang des Feldeffekttransistors ist im Gegensatz zu den meisten anderen Transistoren hochohmig. Feldeffekttransistoren besitzen die Anschlüsse Source und Drain für den Arbeitsstrom sowie den Anschluss Gate für die Ansteuerung.

Klein aber fein: SMD-Transistoren

Wegen seiner platzsparenden Bauart wird heute immer häufiger der SMD-Transistor eingesetzt. Auch dieser ist in unterschiedlichen Gehäuseformen erhältlich, die mit den Buchstaben SOT beginnen. Auch von diesen Bauteilen gibt es sowohl NPN- als auch PNP-Transistoren mit unterschiedlichen maximalen Schaltspannungen und -strömen.

Ins richtige Licht gesetzt: der Fototransistor

Eine besondere Bauart vom Transistor ist der sogenannte Fototransistor. Dieser Transistor besitzt keinen Basisanschluss, sondern er wird über die Menge einfallenden Lichts angesteuert. Häufig wird der Fototransistor für Lichtschranken verwendet. Er besitzt eine lichtempfindliche Fläche und sein Arbeitsstrom ändert sich proportional zur Menge einfallenden Lichts.

Bitte beachten Sie!

  • Die Auswahl des richtigen Transistors hängt natürlich vom entsprechenden Einsatzzweck ab. Hierbei spielen mehrere Faktoren eine Rolle.
  • Der wichtigste Faktor ist die verwendete Betriebsspannung sowie die zu verstärkende oder zu schaltende Leistung.
  • Bei der Auswahl des richtigen Transistors sollte daher vor allem auf die entsprechende Kollektor-Emitter-Spannung geachtet werden.
  • Beim Kauf von Leistungstransistoren sollte gleich der richtige Kühlkörper mitbestellt werden, damit das Bauteil während des Betriebs nicht überhitzt.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Transistor, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.