Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  > Transformator

  Transformator bei Mercateo online kaufen (8.727 Angebote unter 24.454.613 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Transformator“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Zurück zur Filterübersicht
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Set FCT 1010 II inkl. Koffer und 40 V Trafo (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: für eine Plattenbreite von 1010 mm und eine Schnittstärke von 240 mm für gerade Schnitte als auch Winkelschnitte Maßeinteilung auf der Grundplatte stabiler Schneidebügel inkl. ...
Schiwa Styroporschneider
FCT101040K3
ab € 630,3818*
pro Stück
 
 Stück
OSRAM Transformator HALOTRONIC COMPACT HTM 105 (63000296) (7 Angebote) 
OSRAM Transformator HALOTRONIC COMPACT HTM 105 kompakt, für die unabhängige Montage mit Zugentlastung, Betriebsfrequenz: 43 kHz, Netzfrequenz: 50-60 Hz, Nennspannung: 230-240 V, Ausgangsspannung: 1...
Osram
442334
ab € 9,03*
pro Stück
 
 Stück
PROTEC.class PTEL R 60 Elektr. Transformator rund (2 Angebote) 
Niedervolt-Transformator rund Für Betrieb mit Niedervolt-Halogenlampen, Dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Mit MM-Zeichen, geeignet für den Möbeleinbau, Sicherheitsabschaltung bei Übertemperatur (1...
PROTEC.class
PTEL R 60
ab € 15,53*
pro Stück
 
 Stück
Elektronischer Trafo QT-M2x26-42/220-240S (14 Angebote) 
Elektronischer Trafo QT-M2x26-42/220-240SProduktfamilien-Vorteile: Lange Lampenlebensdauer. Hohe Schaltfestigkeit. Automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel. Perfekter Lampenwarmstart für ...
Osram
4008321110022
ab € 12,48*
pro Stück
 
 Stück
OSRAM QT-ECO 1X4-16/220-240 S UNV1 (19 Angebote) 
Produktvorteile: Kompaktes Gehäuse. Automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220?240 V. Netzspannung: 198?264 V. Netzfrequenz: 50 Hz | 60 Hz. E...
Osram
4050300638584
ab € 5,56*
pro Stück
 
 Stück
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,063/0,19, Upri(V)400,Usec(V) 24, Isec(A) 2,63 (11 Angebote) 
TRANSFORMATOR SITAS PHASEN:1 PN/PN(S6)(KVA):0,063 /0,19 UPRI(V):400+/-5% USEC(V):24 ISEC(A):2,63 F(HZ):50...60 SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0 TA/ISOKL:40 /B IP00 ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS...
Siemens
4AM32425AN000EA0
ab € 44,57*
pro Stück
 
 Stück
TCI MINIWOLF 70 12V AC LED Transformator 1-50W Retrofit 119772 (2 Angebote) 
TCI MINIWOLF 70 12V AC LED Transformator 1-50W Retrofit 119772 Technische Daten: Sockel: - Spannung von [V]: 12.00 Spannung bis [V]: 12.00 Leistung [W]: 1-70 Länge [mm]: 117 Breite [mm]: 34 Höhe [m...
Reinhold Nowak
ab € 12,06*
pro Stück
 
 Stück
Schneider Electric DIN-Schienen- & Tafelmontage Trafo, 100VA, Primär 230V ac, 400V ac / Sekundär 24V ac (11 Angebote) 
Primär-Nennspannung = 230V ac, 400V ac Sekundär-Nennspannung = 24V ac Nennleistung = 100VA Montagetyp = Chassis Anzahl der Ausgänge = 1 Länge = 85mm Breite = 94mm Tiefe = 86mm Abmessungen = 85 x 94...
Schneider Electric
ABL6TS10B
ab € 42,38*
pro Stück
 
 Stück
Styrorporschneidegerät Heißdraht-Schneidgerät Styrorporschneider "Typ Junior 100" mit 24V Trafo (1 Angebot) 
4-strängiges Drahtseilgehänge / Anschlagseile Verzinkte Anschlagseile nach den DIN EN 13414-1 Ausführung: mit Sicherheits-Ösenlasthaken Aus verzinktem Stahldrahtseil. Die Seilendverbindungen entspr...
Schiwa Styroporschneider
100005
ab € 231,99*
pro Stück
 
 Stück
Set FCT 1010 I inkl. Koffer und 24 V Trafo (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: für eine Plattenbreite von 1010 mm und eine Schnittstärke von 240 mm für gerade Schnitte als auch Winkelschnitte Maßeinteilung auf der Grundplatte stabiler Schneidebügel inkl. ...
Schiwa Styroporschneider
FCT101024K3
ab € 507,8688*
pro Stück
 
 Stück
OSRAM Transformator HALOTRONIC COMPACT HTM 150 (63000297) (6 Angebote) 
OSRAM Transformator HALOTRONIC COMPACT HTM 150 kompakt, für die unabhängige Montage mit Zugentlastung, Betriebsfrequenz: 40 kHz, Netzfrequenz: 50-60 Hz, Nennspannung: 230-240 V, Ausgangsspannung: 1...
Osram
581415
ab € 12,69*
pro Stück
 
 Stück
4AM3442-5AT10-0FA0-TRANSFORMATOR SITAS PHASEN:1 PN/PN(S6)(KVA):0,1 /0,31 UPRI (9 Angebote) 
4AM3442-5AT10-0FA0 - TRANSFORMATOR SITAS PHASEN:1 PN/PN(S6)(KVA):0,1 /0,31 UPRI(V):400+/-5% USEC(V):230 ISEC(A):0,43 F(HZ):50...60 SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0 TA/ISOKL:40 /B IP00 ANSCHLUSS:SCHRAUB-/F...
Siemens
4AM3442-5AT10-0FA0
ab € 49,77*
pro Stück
 
 Stück
Block DIN-Schienen & Tafelmontage Trafo, 250VA, Primär 380V ac, 400V ac, 420V ac / Sekundär 230V ac (1 Angebot) 
Primär-Nennspannung = 380V ac, 400V ac, 420V ac Sekundär-Nennspannung = 230V ac Nennleistung = 250VA Montagetyp = DIN-Hutschiene Anzahl der Ausgänge = 1 Länge = 96mm Breite = 107mm Tiefe = 105mm Ab...
Block Transformatoren
STS250/4/23
ab € 48,47*
pro Stück
 
 Stück
Leuchtentransformator 230 → 240V ac, 11.3V ac 20 → 70W Elektronik (7 Angebote) 
Primär-Nennspannung = 230 → 240V ac Sekundär-Nennspannung = 11.3V ac Nennleistung = 20 → 70W Abmessungen = 108 x 52 x 33mm Länge = 108mm Breite = 52mm Tiefe = 33mm Typ = Elektronik Dimmbarkeit = Di...
Osram
442310
ab € 7,69*
pro Stück
 
 Stück
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,1/0,31, Upri(V)400,Usec(V) 230, Isec(A) 0,43 (6 Angebote) 
TRANSFORMATOR SITAS PHASEN:1 PN/PN(S6)(KVA):0,1 /0,31 UPRI(V):400+/-5% USEC(V):230 ISEC(A):0,43 F(HZ):50...60 SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0 TA/ISOKL:40 /B IP00 ANSCHLUSS:CAGE-CLAMP MONTAGE:SCHRAUBEN / ...
Siemens
4AM34425AT100FA1
ab € 54,89*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   582   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Transformator
^

Transformator

Mit einem Netztransformator – kurz Trafo - bezeichnet man ein Gerät, das elektrische Energie zwischen zwei Stromkreisen mit Wechselspannung durch Induktion herauf- oder heruntertransformieren (erhöhen oder reduzieren) kann. Dabei stehen sich zwei Spulen auf einem Eisenkern gegenüber. Als Primärspule bezeichnet man die Spule, an der die Stromquelle angeschlossen ist. Die Sekundärspule ist die Spule, in die der Strom induziert wird. Das Magnetfeld der ersten Spule ändert sich durch den Wechselstrom, wodurch eine Wechselspannung mit gleicher Frequenz in der Sekundärspule induziert wird. Es gibt unterschiedliche Kernbauformen bei Transformatoren wie den Ringkern, Schnittbandkern oder gestapelten Blechkern.
In der Elektrotechnik sind Transformatoren gar nicht mehr wegzudenken – man findet sie u. a. in Netzteilen von Handys, PCs oder Laptops oder in Bildröhren von Fernsehern und Bildschirmen. Beispiele für Trafos sind Beleuchtungstrafo, Klingeltrafo, Sicherheitstrafo oder Stromtrafo.

Sie suchen noch mehr?

Dann schauen Sie sich doch in unserer Kategorie Elektronik, Elektrotechnik um und überzeugen Sie sich von unserem großen Angebot an beispielsweise Leuchtmittel, Sensoren, Gleichrichter oder Messtechnik sowie Löttechnik. Der Bereich Bau, Handwerk dürfte Sie sicher auch interessieren – hier halten wir für Sie Maschinen, Verbindungstechnik und Werkzeuge bereit.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Transformator, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.