Bürsten sind universell einsetzbare Werkzeuge. Besonders Topfbürsten zählen zu den meist verwendeten Werkzeugbürsten. Je nach Drahtart erhalten Sie von TYROLIT die passende Bürste für Ihren Arbeits...
Topfbürste mit gezopften Draht für den Einsatz auf allen handelsüblichen Winkelschleifern und Winkelpolierern Anwendung Für schwere Reinigungsarbeiten an großen Flächen und Schweißnähten.
Mit Siliziumkarbid-Schleifkörnern bestückte Nylonborsten. Zum Entgraten und zur Oberflächenbehandlung von Holz und Metall. Keine Funkenbildung. Schaftdurchmesser: 6 mm. Max. 4.500 min-1.
Die mit Stahldraht gefertigte Topfbürste verfügt über gewellte, messingverzinkte Drähte und hat einen Durchmesser von 50 mm. Druch die Rostbeständigkeit eignet sie sich ideal für Metall, aber auch ...
Bürsten sind universell einsetzbare Werkzeuge. Besonders Topfbürsten zählen zu den meist verwendeten Werkzeugbürsten. Je nach Drahtart erhalten Sie von TYROLIT die passende Bürste für Ihren Arbeits...
Drahtbürsten sind zum Entfernen von Schweißkanten, Farben oder Rost an flachen oder unebenen Flächen Topfbürste Ø 80 mm mit gezopften 0,35 mm starken Drahtbürsten aus verzinktem Stahl. Geeignet für...
Topfbürste, Stahldraht, gewellt Ausführung: Mit Gewinde M14 x 2. Anwendung: Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Einhand-Winkelschleifern. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigung...
Topfbürsten Set, für Bohrmaschine und Akkuschrauber, Messing Topfbürsten mit Rundschaft Aufnahme für Bohrmaschine und Akkuschrauber. Lieferumfang: 2x50 mm, 1x 25 mmTechnische Daten: - Drehzahl: max...
Topfbürste X-LOCK mit gewelltem Draht Anwendung zum Reinigen, Entrosten, Entlacken,Entzundern und Entfernung von Blauverfärbungen. Ausführung • Ein Werkzeug, kompatibel mit zwei Geräten • flexibles...
Die mit Stahldraht gefertigte Topfbürste verfügt über gewellte, messingverzinkte Drähte und hat einen Durchmesser von 75 mm. Druch die Rostbeständigkeit eignet sie sich ideal für Metall, aber auch ...