Die Topfbürste Clean for Metal liefert ein besonders feines Oberflächenfinish. Die Topfbürste ist mit vermessingtem gewellten Draht ausgestattet und für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten...
Die Topfbürste Heavy for Metal liefert ein besonders grobes Oberflächenfinish. Diese Topfbürste ist mit gezopftem Draht für besonders intensives Reinigen ausgestattet. Ideal für Metall und geeignet...
Die Topfbürste liefert ein gutes feines Oberflächenfinish. Sie ist mit gewelltem Draht ausgestattet und ideal für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten wie das Entfernen von Beschichtungen, ...
Die Topfbürste Heavy for Inox liefert ein besonders grobes Oberflächenfinish. Sie ist mit gezopftem Draht ausgestattet und ideal für intensive Reinigungsarbeiten wie das Entfernen von starkem Rostb...
Die X-LOCK Topfbürste Clean for Metal mit gewelltem, vermessingtem Draht liefert ein besonders feines Oberflächenfinish. Mit einem vermessingten und gewellten Draht für leichte bis mittelschwere Re...
Die Topfbürste liefert ein hervorragend feines Oberflächenfinish. Sie ist mit gewelltem Draht für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten ausgestattet. Sie ist zum Entfernen von Beschichtungen...
Die Topfbürste liefert ein gutes feines Oberflächenfinish. Sie ist mit gewelltem Draht ausgestattet und ideal für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten wie das Entfernen von Beschichtungen, ...
Die Topfbürste liefert ein besonders feines Oberflächenfinish. Die Topfbürste ist mit vermessingtem gewellten Draht ausgestattet und ideal für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten geeignet....
Die X-LOCK Topfbürste Clean for Inox mit gewelltem Draht liefert ein besonders feines Oberflächenfinish. Sie ist mit gewelltem Draht ausgestattet und ideal für leichte bis mittelschwere Reinigungsa...
Die X-LOCK Topfbürste Heavy for Metal mit gezopftem Draht bietet eine besonders aggressive Reinigungsleistung. Sie ist mit gezopftem Draht für schwere Reinigungsarbeiten auf mittleren bis großen St...
LESSMANN Topfbürste gezopft 65 x 0.50 mm M14 rostfreier Stahldraht Aus speziellem Zopfdraht. Ab ø 80 mm mit Stützring zur Stabilisierung. Nach Abnutzung des freien Drahtbesatzes wird der Ring entfe...
-Gewellt -M 14 x 2,0 mm -Für Winkelschleifer zum Bearbeiten von großen Oberflächen: Entrosten, Polieren, Entfernen von Farbe, Schmutz und Zunder Ø in mm Material Verarbeitung in mm: 60 Edelstahldra...
gezopfter Draht · geeignet für grobe Bürstarbeiten wie Schweißnahtreinigung, zur Entfernung von Schlacke, Rost, Zunder, Betonresten, Dichtungsmasse etc. für große Flächen geeignet · M14 · mit Stütz...
Die Topfbürste Clean for Metal liefert ein besonders feines Oberflächenfinish. Die Topfbürste ist mit vermessingtem gewellten Draht ausgestattet und für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten...
Die X-LOCK Topfbürste Heavy for Metal mit gezopftem Draht bietet eine besonders aggressive Reinigungsleistung. Sie ist mit gezopftem Draht für schwere Reinigungsarbeiten auf mittleren bis großen St...