Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

  Toilettenpapier-Rollenware  bei Mercateo online kaufen (240 Angebote unter 3.705.488 Artikeln)



Folgende Filter helfen, die Artikelliste nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern:vonbis  

Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   16   vorwärts
Übersicht

„Toilettenpapier-Rollenware“

Überbegriffe
Unterbegriffe
% ^v
Bild
zurück
100%
Celtex
011575
€ 18,60*
1 Angebot
100%
Metsä Tissue
10625
ab € 21,36*
3 Angebote
100%
Metsä Tissue
16967
ab € 19,51*
2 Angebote
100%
k.A.
4000735008230
ab € 41,17*
3 Angebote
100%
Kimberly-Clark
4189
ab € 10,15*
6 Angebote
100%
ZVG
19008
€ 29,52*
1 Angebot
100%
Werra Papier
401849
€ 37,07*
1 Angebot
100%
Van Houtum Papier
173033
€ 25,97*
1 Angebot
100%
k.A.
€ 21,95*
1 Angebot
100%
k.A.
k.A.
€ 13,05*
1 Angebot
100%
Werra Papier
22111-02
€ 13,40*
1 Angebot
100%
Saga
16950
ab € 13,02*
3 Angebote
100%
k.A.
8103
ab € 20,22*
7 Angebote
100%
SCA
345080
ab € 20,12*
14 Angebote
100%
SCA
340080
ab € 24,87*
8 Angebote
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   16   vorwärts
Weitere Funktionen für Ihre Produktauswahl:  
Weitere Informationen
^

Hygienisch wertvoll

Toilettenpapier ist ein zur einmaligen Verwendung gedachtes Papier zur Körperhygiene nach dem Toilettengang. Es ist zumeist auf Rollen aufgewickelt und besitzt bis zu 5 Papierlagen. Zum leichteren Abreißen der zu benötigenden Papiermenge sind Perforationen vorgesehen. Toilettenpapier hat die Eigenschaft, sich leicht in der Kanalisation aufzulösen. Bei Verwendung eines Bidets wird das Toilettenpapier lediglich noch zur Trocknung eingesetzt.

Neben dem herkömmlichen einlagigen Papier gibt es Toilettenpapier mit 2, 3, 4 und sogar 5 Lagen, die besondere Eigenschaften hinsichtlich Stabilität und Komfort besitzen. Je mehr Lagen ein Toilettenpapier besitzt, deso höherwertig ist es im Allgemeinen und desto preisintensiver sind diese Premium- und Deluxe-Artikel.

Unterschiedliche Sorten des Toilettenpapiers

Neben dem trockenen Toilettenpapier gibt es auch noch feuchtes Papier, das vor der Reinigung mit dem trockenen Papier zur Anwendung kommt. Außerdem gibt es antibakterielles sowie parfümiertes Toilettenpapier. Mit Texten und Bildern bedrucktes Toilettenpapier findet oft als Scherz- und Werbeartikel Verwendung.

Herstellung

Holz für die Zellstoffherstellung wird vorwiegend aus Kiefern, Fichten, Birken und zu geringen Teilen aus dem Eukalyptus - Baum gewonnen. Da die Pflanzenstoffe nicht vollständig durch den Kochprozess bei der Zelluloseherstellung verschwinden, bleibt der Zellstoff dunkel gefärbt. Die verbliebenen Pflanzenstoffe werden durch einen Bleichprozess entfernt. Dies bietet den Vorteil, dass der Zellstoff nicht nur entfärbt, sondern auch saugfähiger und weicher wird. Für den Bleichprozess nutzen die Zellstoffhersteller heute eine chlorfreie- oder Sauerstoffbleiche. Tissue ist eine besondere Form des Toilettenpapiers. Es wird in zwei oder mehreren Lagen verarbeitet. Die Oberfläche wird mit einer Prägung versehen und bedruckt. Durch diese Prägung werden bei mehrlagigen Toilettenpapieren die Haftung der Einzellagen, sowie die Festigkeit des Blattes erreicht. Eine Kombination aus weichen Zellstofffasern mit besonders dicken Lagen aus dichtem Faserverbund, kennzeichnet das mehrlagige Toilettenpapier. Die gewünschte Weichheit wird durch die Strukturierung der Oberfläche besiegelt.

Sie wollen mehr?

In unserer Kategorie Hygienebedarf finden sie noch mehr zur Körperhygiene: Toilettensitzabdeckpapier, Handtuchpapier und Kosmetiktücher.

Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge, dann informieren Sie uns bitte per Formular.