| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1620657-BP Herst.-Nr.: TO-4861971 EAN/GTIN: 4053199516537 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT TO-4861971 Multifunktionszange 0.75 bis 6 mm
Multifunktionale Abisolierzange 8-in-1 mit Drahtschneider und Crimpzange
Multifunktionaler Einsatz Die Toolcraft Multifunktionszange, mit dem aus Kohlenstoffstahl bestehenden Kopf, bietet Ihnen 8 Funktionen in Einem, wodurch Sie für jeden Einsatz ideal gewappnet sind. Zudem erspart diese Ihnen den kostenaufwendigen Kauf der bereits beinhalteten Werkzeuge und schafft jede Menge Platz in Ihrem Werkzeugkoffer.
Einfaches Abschneiden Dank der scharfen Kanten des Schnittwerkzeugs am Ende der Zange lassen sich selbst dickere Kabel sehr leicht mit geringem Krafteinsatz abtrennen.
Abisolieren von Kabeln Ebenfalls in der Zange enthalten ist ein Schneider für das Abisolieren von Drähten, welche einen Durchmesser von 0,75 bis 6 mm aufweisen.
Biegen von Drähten Das Biegen von Drähten per Hand gehört der Vergangenheit an. Der eingebaute Drahtwickler mit 2 Öffnungen schafft für diese Tätigkeit die optimale Lösung.
Abschneiden von widerstandsfähigen Materialien Mit dem Seitenschneider lassen sich Schrauben von M2,5 bis M5 und andere widerstandfähige Materialien, wie Drähte, problemlos abschneiden.
4 Arten von Crimpern Die Multifunktionszange erlaubt Ihnen zum Einen das Crimpen von unisolierten, offenen Steckverbindern mirt enem Durchmesser von 1,5 bis 6 mm². Zudem bietet Ihnen die Zange spezielle Werkzeuge für das Crimpen von unisolierten als auch von isolierten Kabelschuhen und Kabelverbindern mit einer Dicke von 0,5 bis 6 mm² wie auch von offenen Stiftklemmen.
Sicheres Arbeiten Dank des integrierten Sperrriegels mit seinem Wegklappmechanismus wird ein versehentliches Öffnen der Zange verhindert, was möglichen Verletzungen, wie dem Einklemmen von Fingern, vorbeugt.
Ausstattung: Abisolierer 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 5-6 mm Crimper für isolierte Kabelschuhe und Kabelverbinder 0,5 - 1,5 mm; 1,5 - 2,5 mm; 2,5 - 6 mm² Crimper für unisolierte Kabelschuhe und Kabelverbinder 0,5 mm; 2,5 mm; 4 - 6 mm² Crimper für unisolierte offene Steckverbinder 1,5 mm; 2,5 mm; 4 - 6 mm² Crimper für Stiftklemmen Schneider Drahtwickler Seitenschneider M2,5; M3; M3,5; M4; M5
Technische Daten: Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 6 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 0.75 mm · Gewicht: 255 g · Material: Kohlenstoffstahl,Thermoplast · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 245 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 245 mm | Produktabmessung, Breite: | 60 mm | Arbeitsbereich-Durchmesser: | 0.75 bis 6 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Material: | Kohlenstoffstahl | Thermoplast | Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): | 6 mm | Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): | 0.75 mm | Gewicht: | 255 g | Produkt-Art: | Multifunktionszange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6mm2, abisolierzange, toolcraft abisolierer, TOOLCRAFT, TO-4861971, abisolierwerkzeug, Kabelabisolierer, abisolierer |
| | |
| |