Übersicht | "Tischtennis-Netze"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Joola Tischtennisnetz "Snapper" (1 Angebot) Überzeugt durch hervorragende Qualität Klemmtechnik für sekundenschnelle Montage Verstellbare Höhe und Spannung durch Höhenverstellschraube Mit tischschonenden Gummiauflagen Netzgestell aus stabile... |
|
ab € 18,08* pro Stück |
| |
Sport-Thieme Tischtennisnetz "Liga" (1 Angebot) Spitzenmodell: Gefertigt nach internationalen Vorschriften Aus besonders robustem Garn gefertigt Handliche Sterngriffe für die Mikro-Höhenverstellung Einfache Befestigung der Garnitur an Tischtenni... |
|
ab € 22,83* pro Stück |
| |
|
|
ab € 91,06* pro Stück |
| |
Donic Tischtennisnetz "Clip Pro" Schwarz-Blau (1 Angebot) ITTF-zertifiziert: Für Wettkampf zugelassen Für Tische mit max. 25 mm Oberflächenstärke Klemmtechnik für sekundenschnelle Montage Verstellbare Höhe durch Höhenverstellschraube Verstellbare Netzspan... |
|
ab € 35,20* pro Stück |
| |
Joola Tischtennisplatte "Inside J18" (1 Angebot) Für Schulen, Vereine und Freizeiteinrichtungen Schneller Aufbau, da zu 95 % vormontiert Stilvolles Design dank Neon-Akzenten Mobil dank Rollen mit Feststellbremse Mit Playback-Funktion sowie inkl. ... |
|
ab € 504,93* pro Stück |
| |
|
|
ab € 18,54* pro Stück |
| |
JOOLA Tischtennisnetz Connect (1 Angebot) Das Tischtennisnetz CONNECT kann auf jedem Tisch und jeder anderen Oberfläche mit einer Dicke von bis zu 5,5 cm und einer Breite von bis zu 180 cm befestigt werden. Dabei ist die Länge des Netzes f... |
|
ab € 14,27* pro Stück |
| |
|
|
ab € 10,59* pro Stück |
| |
Donic Ersatznetz "Clip Pro" Blau (1 Angebot) Für Donic Tischtennisnetz-Garnitur "Clip Pro" ITTF-zertifiziert: Für Wettkampf zugelassen Verstellbare Netzspannung via Spannkordel ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST: Wir von Sport-Thieme legen den größte... |
|
ab € 7,51* pro Stück |
| |
|
|
ab € 11,16* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,81* pro Stück |
| |
Donic Ersatznetz "Clip Pro" Grün (1 Angebot) Für Donic Tischtennisnetz-Garnitur "Clip Pro" ITTF-zertifiziert: Für Wettkampf zugelassen Verstellbare Netzspannung via Spannkordel ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST: Wir von Sport-Thieme legen den größte... |
|
ab € 7,60* pro Stück |
| |
|
|
ab € 12,77* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,11* pro Stück |
| |
|
|
ab € 10,73* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Tischtennis-Netze | | | Tischtennis - ein Sport für Jung und Alt
Tischtennis ist schon seit vielen Jahrzehnten einen beliebte Sportart. Dabei wird ein kleiner Ball mit Hilfe von Tischtennisschlägern über das Netz gespielt. Der Ball muss dabei immer auf der Platte aufkommen und vom Gegner zurück gespielt werden. Geht der Ball ins Netz oder neben die Platte, zählt das als Fehler und der Gegner erhält die Punkte. Ziel ist es, möglichst wenig eigene Fehler zu machen und viele Punkte zu erspielen.
Da keine körperlichen Anstrengungen nötig sind, ist dieses Spiel für Kinder und Erwachsene jeden Alters geeignet. In den meisten Schulen, Sportvereinen, Jugendzentren oder Rehaeinrichtungen wird Tischtennis angeboten. Es fördert die Konzentration und ist relativ leicht zu erlernen. Natürlich wird es auch als Turniersport betrieben, bei dem es um Titel geht. Gespielt wird entweder einzelnen, das heißt: zwei Personen treten gegeneinander an oder als Doppel. Beim Doppel spielen zwei Paare gegeneinander, was hohe Konzentration und Teamgeist erfordert.
Verstellbare Tischtennisnetze für Indoor- und Outdoor-Tische
Passend zu den verschiedenen Tischtennistischen gibt es Tischtennisnetze in unterschiedlichen Ausführungen. Für Wettkämpfe gibt es genaue Vorgaben, was die Größe des Tisches und der Netze angeht: Der Tisch muss nach der Norm DIN EN 14468 gefertigt sein. Die Netze werden quer über die Mitte der Tische gespannt und an den Seiten befestigt. Die Höhe der Netze muss 15,25 cm betragen, die Spannung ist ebenfalls genau festgelegt. Das Material ist in der Regel Kunstfaser, z. B. Nylon. Eine einfache und praktisch Ausführung sind Tischtennisnetze, die mit wetterfesten Kunststoff-Haltern ganz einfach aufgesteckt werden. Die Spannung wird mit einem Netzspanner eingestellt.
Für Jugendzentren oder Einrichtungen, in denen Betontische im Freien verwendet werden und Wind und Wetter ausgesetzt sind, werden Netzgarnituren aus Metall angeboten. Diese verfügen über ein gelochtes, verzinktes Stahlnetz und sind mit verstärkten Netzkanten besonders stabil. Für Kinder, die an kleineren Platten spielen, gibt es kindgerechte Netze aus Nylon. Zum Abdecken eignet sich eine Abdeckhaube für Tischtennistische.
|
|