Kraftvolle Tischkreissäge mit 1800 Watt - Große Tischplatte aus Aluminium-Druckguss - Tischverbreiterungen für sichere Werkstückauflage - Parallelanschlag mit Schnellarretierung für exakte Parallel...
Mit der Universal-Zimmereitischkreissäge UZT 400 können sowohl Kapp- als auch Längsschnitte durchgeführt werden. Durch den Drehteller und das schwenkbare Sägeblatt ergeben sich viele Anwendungsmögl...
Holzstar 5902028 Tischkreissäge Großdimensionierter Stahlmaschinentisch, serienmäßig verzinkt gegen Korrosion Sägeblattschwenkung von 0° bis 45°, präzise, gradgenau und bequem verstellbar über Hand...
Tischsäge CM 35 Mini Clipper • Für den Einsatz auf engen Baustellen geeignet • Absenkbarer Schneidkopf erlaubt effizientes Stufenschneiden und längere Scheibenlebensdauer • Staubabsaugeöffnung erle...
Holzstar 5902316 Tischkreissäge Neigung des Sägeblatts von 0 bis 45°, ohne Werkzeug verstellbar Höhenverstellung des Sägeblatts über eine Handkurbel und Skala Großer Aluminium-Parallelanschlag mit ...
Holzstar 5902317 Tischkreissäge Neigung des Sägeblatts von 0 bis 45°, ohne Werkzeug verstellbar Höhenverstellung des Sägeblatts über eine Handkurbel und Skala Großer Aluminium-Parallelanschlag mit ...
Holzstar 5902321 Tischkreissäge Großer Maschinentisch aus verzinktem Stahl Serienmäßige Tischverlängerung kann auch als Tischverbreiterung rechts montiert werden Präzise Sägeblattschwenkung über Ha...
Die scheppach HS105 ist eine Tischkreissäge, ausgestattet mit vielfältigem Zubehör, die ideal für die gehobene Hobbywerkstatt, wie auch für den professionellen Einsatz ist. Wohl eine der vielseitig...
Holzstar 5902323 Tischkreissäge Großer Maschinentisch aus verzinktem Stahl Serienmäßige Tischverlängerung kann auch als Tischverbreiterung rechts montiert werden Präzise Sägeblattschwenkung über Ha...
Inklusive fahrbarem Maschinentisch - Längs-/ Quer-/ und Gehrungsschnitte von 0° bis 45° - Arbeitstisch ist durch Ausziehen nach hinten und nach rechts großzügig erweiterbar - In Sägerichtung bewegl...