Die Tischkreissäge TK 250 RSN unterscheidet sich vom RN-Modell im Wesentlichen durch den geschlossenen Maschinenunterbau. Dadurch gewinnen diese Maschine zusätzlich an Stabilität und Standfestigkei...
Holzstar 5902025 Tischkreissäge Großdimensionierter Stahlmaschinentisch, serienmäßig verzinkt gegen Korrosion Sägeblattschwenkung von 90° bis -45° nach links, präzise, gradgenau und bequem verstell...
Baukreissäge BTU 450 • Für den Roh- und Innenausbau • Mit starrem Sägeblatt • Längs-, Quer- und Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre • Vorrichtung für Späneabsaugung am Spankasten • Motoren mit ...
Einhell Tischkreissäge TC-TS 2225 U Tischkreissäge 254 mm 1800 W Einhell Tischkreissäge TC-TS 2225 U Parallelanschlag mit Doppel-Klemmung Sanftanlauf Ausziehbare Seitentische und Verlängerung Quera...
transparente Schutzhaube für optimale Sicht auf die Schnittlinie · winkelverstellbare Querschneidvorrichtung mit Keilschneidlehre · Aluminium-Parallelanschlag mit hoher und flacher Anlegekante und ...
Die Präzisionskreissäge PKS 250 P überzeugt durch zahlreiche technische Innovationen, wie z.B.: Formatschiebetisch 1300 mm, Längsanschlag mit Feineinstellung, Sägeblattschwenkung an der Vorderseite...
Holzstar 5902026 Tischkreissäge Großdimensionierter Stahlmaschinentisch, serienmäßig verzinkt gegen Korrosion Sägeblattschwenkung von 90° bis -45° nach links, präzise, gradgenau und bequem verstell...
Baukreissäge BTU 450 • Für den Roh- und Innenausbau • Mit starrem Sägeblatt • Längs-, Quer- und Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre • Vorrichtung für Späneabsaugung am Spankasten • Motoren mit ...
Einhell Tischkreissäge TE-TS 254 T, 1800 W Die Einhell Tischkreissäge TE-TS 254 T gehört zur Grundausstattung jedes Hobbyheimwerkers. Ausgerüstet mit Softstart, schont der ruhige Anlauf den Motor. ...
Kombinationssäge GTM 12 JL, Die Kombinationssäge GTM 12 JL Professional ist die ideale Multifunktionssäge, wenn Vielseitigkeit gefragt ist. Sie ist eine Kombination aus Kapp- und Gehrungssäge mit e...
Die Präzisionskreissäge PKS 250 P überzeugt durch zahlreiche technische Innovationen, wie z.B.: Formatschiebetisch 1300 mm, Längsanschlag mit Feineinstellung, Sägeblattschwenkung an der Vorderseite...
Holzstar 5902027 Tischkreissäge Großdimensionierter Stahlmaschinentisch, serienmäßig verzinkt gegen Korrosion Sägeblattschwenkung von 0° bis 45°, präzise, gradgenau und bequem verstellbar über Hand...
Kraftvolle Tischkreissäge mit 1800 Watt - Große Tischplatte aus Aluminium-Druckguss - Tischverbreiterungen für sichere Werkstückauflage - Parallelanschlag mit Schnellarretierung für exakte Parallel...