Elektronischer Tiefenmessschieber 30 EWR IP67 mit Messstift Anwendung Zum Messen von z.B. Bohrungstiefen, Absätzen an Werkstücken usw. Ausführung • ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • mm/i...
nach DIN 862 mit Feststellschraube für Tiefenmessungen Skalenteilung in schwarz mm/Zoll Umschaltung Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich große LCD-Anzeige - Ziffernhöhe 10,0 mm mit automati...
nach DIN 862 mit Feststellschraube Nonius beidseitig hochgenau laserskaliert Skalenteilung in schwarz Messschienen in mm-Teilung ganz gehärtet und feinst bearbeitet rostfreier Stahl in stabilem Kun...
digital · IP67 · Problemlöser für Tiefenmessungen · auswechselbarer Messeinsatz Ø 7,5 x 1 mm · geeignet für alle Messeinsätze mit Gewinde M2,5 · mit FeststellschraubeFunktionen: Ein-/ Ausschaltung ...
Tiefenmessschieber 300 mm abgesetzte Messschiene 8 x 3 mm HELIOS PREISSER im Winkel 2-fach abgesetzte Messschiene · Breiten-, Abstands- und Tiefenmessung · mit Feststellschraube · Nonius und Skala ...
Elektronischer Tiefenmessschieber Serie 571 Digital ABS AOS Tiefenmessschieber Anwendung Zum Messen von z.B. Bohrungstiefen, Absätzen an Werkstücken usw. Ausführung • ORIGIN (Absoluter Nullpunkt) •...
digital · IP67 · mit gerader Messschiene für verschiebbare Messbrücke · mit Feststellschraube · LCD-Anzeige 7,5 mmFunktionen: Ein/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion für einma...
Elektronischer Tiefenmessschieber Serie 571 Digital ABS AOS Tiefenmessschieber Anwendung Zum Messen von z.B. Bohrungstiefen, Absätzen an Werkstücken usw. Ausführung • ORIGIN (Absoluter Nullpunkt) •...
digital · IP67 · für Breiten-, Abstands- und Tiefenmessung · Gehäuse mit hoher chemischer Beständigkeit · mit Feststellschraube, LCD-Anzeige 7,5 mmFunktionen: Ein-/ Ausschaltung · QuickStart-Elektr...
Tiefenmessschieber mit abgesetzter Messfläche, Ablesung 0,05 Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, mit Feststellschraube. Lieferu...
nach DIN 862 mit Feststellschraube Nonius beidseitig hochgenau laserskaliert Skalenteilung in schwarz Messschienen in mm-Teilung ganz gehärtet und feinst bearbeitet mit gehärteten Messstift rostfre...
Tiefenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, Nonius und Skala matt verchromt und hochgenau laserskaliert, Hauptteilung gegen Abnutzung leicht vertieft liegend, mit Feststellschraube. Liefer...
Tiefenmessschieber Serie 527 ohne/mit Feinstellung Anwendung Zum Messen von z.B. Bohrungstiefen, Absätzen an Werkstücken usw. Ausführung • Messflächen und die Führungen sind gehärtet und feinstgelä...