Strom-Belastbarkeit = 50A Nennleistung = 36kW Abmessungen = 241 x 152 x 115mm Betriebstemperatur max. = +45 °C Die Serie PR3-E S/SP/SPM der Thyristor-Stacks bietet volle, übergangslose Steuerung, v...
Strom-Belastbarkeit = 6.3A Die United Automation Serie PR1-E 1,5 kW einphasige HLK-Steuerung. Die Thyristor-Stacks der Serie PR1 bieten eine vollständige nahtlose Steuerung von einphasigen ohmschen...
Betriebstemperatur, max.: 125 °C Durchlassstrom, durchschnittlich: 38 A SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Zündspannung, max.: 1.3 V Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 763 A Haltestrom, max.: 100 mA Pr...
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 33 A Haltestrom, max.: 5 mA Produktpalette: TS420 Series Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Bauform - Thyristor: IPAK Periodische Spitzen-Sperrspannung: 600 V Zündstrom...