Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: thyristor ixys, thyristor semikron, jumo thyristor
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Thyristor

  Thyristor bei Mercateo online kaufen (1.864 Angebote unter 21.488.310 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Thyristor“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Carlo Gavazzi RM1A48D50, Nullspannungsrelais, Chassismontage, 4 → 32 V dc Spule, Thyristor-Ausgang, 250 mA (6 Angebote) 
Laststrom min. = 250 mA Laststrom max. = 50 A eff Montage Typ = Chassismontage Lastspannung max. = 530 V Steuerspannung max. = 32V Schalttyp = Nulldurchgang Ausgangsschaltung = Thyristor Abmessunge...
Carlo Gavazzi
RM1A48D50
ab € 34,44*
pro Stück
 
 Stück
United Automation PSR-25 Thyristor Leistungssteller, 6kW / 25A (2 Angebote) 
Nennleistung = 6kW Strom-Belastbarkeit = 25A Montage-Typ = Frontplattenmontage Abmessungen = 56 x 43 x 21mm Bohrungsabstand = 48mm Länge = 56mm Breite = 43mm Höhe = 21mm Betriebstemperatur max. = +...
United Automation
PSR-25
ab € 32,42*
pro Stück
 
 Stück
Thyristor-Modul SEMIPACK 1 1600 V (4 Angebote) 
Thyristor-Modul Gehäusetyp: SEMIPACK 1 Konfiguration: Dual, Series Spannungssteilheit: 1000 V/us Spitzensperrspannung: 1600 V
Semikron
SKKT106/16E
ab € 16,06*
pro Stück
 
 Stück
BOURNS TISP4P015L1NR-S THYRISTOR, 15V, SOT-23-5 (3 Angebote) 
Sperrspannung Vrwm: - Spitzenimpulsstrom Ippm: - Thyristortyp: Überspannungsschutzeinrichtung Anzahl der Schaltkreise: 1 Schaltkreis(e) SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Schwellenspannung Vbo, max.: 15 V...
Bourns
TISP4P015L1NR-S
ab € 0,267*
pro Stück
 
 Stück
Thyristor TO-202 200 V 4 A (3 Angebote) 
Thyristor Gehäusetyp: TO-202 Durchlassstrom: 4 A Periodische Spitzenspannung: 200 V Spannungssteilheit: 8 V/us Zündspannung: 0.8 V
NTE Electronics
NTE5455
ab € 0,919*
pro Stück
 
 Stück
BOURNS LSP0900BJR-S THYRISTOR, 9V, 5mA, DO-214AA, No. of Cir (3 Angebote) 
Bauform - LED-Shunt: DO-214AA Produktpalette: LSPxxxxBJR Series Betriebstemperatur, max.: 150 ?C Betriebstemperatur, min.: -40 ?C Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchlassstrom, max.: 1 A Durchlassspannu...
Bourns
LSP0900BJR-S
ab € 0,303*
pro Stück
 
 Stück
Thyristor (SCR) - TRIAC Set Kemo S107 (2 Angebote) 
TRIAC-Set mit ca. 20 Stück Das Set enthält ca. 20 Stück TRIACs verschiedener Typen. Verschiedene Werte von bis zu 800 V und bis zu 16 A. Technische Daten: Hersteller: Kemo · RoHS-konform: Ja · Thyr...
Kemo
S107
ab € 3,34*
pro Paket
 
 Paket
Celduc SGT967960E, Nullspannungsrelais, Chassismontage, 9 → 240 V ac Spule, Thyristor-Ausgang, 5 mA - 75 A (1 Angebot) 
Laststrom min. = 5 mA Laststrom max. = 75 A Montage Typ = Chassismontage Lastspannung min. = 24 V ac Lastspannung max. = 600 V ac Steuerspannung min. = 9 V ac Steuerspannung max. = 240 V ac Schaltt...
Celduc
SGT967960E
ab € 148,01*
pro Stück
 
 Stück
Hockeypuck-Thyristor; 0,6kV; 300A; 150mA; Ifsm:4,5kA; TO200AB (1 Angebot) 
Hersteller: KUBARA LAMINA Gehäuse: TO200AB Verpackungs-Art: unverpackt Montage: Press-Pack Halbleiter Element-Typ: Hockeypuck-Thyristor Anschaltzeit: 10µs Strom im max. Impuls: 4.5kA Rückspannung m...
KUBARA LAMINA
T63-300-06
ab € 37,98*
pro Stück
 
 Stück
BOURNS TISP4P025L1NR-S THYRISTOR, 25V, SOT-23-5 (1 Angebot) 
Sperrspannung Vrwm: - Spitzenimpulsstrom Ippm: - Thyristortyp: Überspannungsschutzeinrichtung Anzahl der Schaltkreise: 1 Schaltkreis(e) SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Schwellenspannung Vbo, max.: 25 V...
Bourns
TISP4P025L1NR-S
ab € 0,351*
pro Stück
 
 Stück
Thyristor; 800V; 25A; 30mA; THT; TO220 (3 Angebote) 
Hersteller: NTE Electronics Gehäuse: TO220 Montage: THT Halbleiter Element-Typ: Thyristor Vorwärtsstrom max.: 25A Rückspannung max.: 800V Gatestrom: 30mA
NTE Electronics
NTE5558
ab € 9,53*
pro Stück
 
 Stück
LITTELFUSE S8025R. SCR Thyristor, Thyristor Type:Standard G (1 Angebot) 
Produktpalette: - Bauform - Thyristor: TO-220AB Strom It av: 16 A Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Period. Vorwärts-Spitzensperrspannung, Vdrm: 800 V Zündstrom, max., Igt: 35 mA Haltestrom Ih, max.: 50 mA...
Littelfuse
S8025R.
ab € 1,029*
pro Stück
 
 Stück
Jumo TYA-201 Thyristor Leistungssteller DIN-Schiene (1 Angebot) 
Eingangstyp = Analog Ausgangstyp = Stromstärke Signalformer-Ausführung = Analog zu Strom Ausgangsbereich = 50 A Versorgungsspannung = 400 V Montagetyp = DIN-Schiene Betriebstemperatur min. = 0°C Be...
JUMO
709061/8-01-050-001-400-00/252
ab € 607,83*
pro Stück
 
 Stück
Thyristor mit Schraubenverb; 1kV; 25A; 75mA; TO48; Ifsm:350A (1 Angebot) 
Hersteller: KUBARA LAMINA Gehäuse: TO48 Verpackungs-Art: unverpackt Montage: schraubbar Montagegewinde: M6 Halbleiter Element-Typ: Thyristor mit Schraubenverb. Anschaltzeit: 5µs Strom im max. Impul...
KUBARA LAMINA
T32-25-10
ab € 5,23*
pro Stück
 
 Stück
BOURNS TISP61089ADR-S THYRISTOR, -175V, 30A, SOIC (3 Angebote) 
Sperrspannung Vrwm: - Spitzenimpulsstrom Ippm: - Anzahl der Schaltkreise: 1 Schaltkreis(e) Thyristortyp: Überspannungsschutzeinrichtung SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Schwellenspannung Vbo, max.: -64 ...
Bourns
TISP61089ADR-S
ab € 0,512*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   125   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Thyristor
^

Eigenschaften und Funktion des Thyristors

Ein Thyristor ähnelt von seiner Funktion her einem Transistor oder auch einer steuerbaren Diode. Über einen Steuerstrom kann der sogenannte Laststrom eingeschaltet werden. Der Thyristor besitzt die Anschlüsse Anode und Kathode, über welche der Laststrom geleitet wird, wie dies beispielsweise auch bei einer Diode geschieht. Der Steueranschluss, auch Gate genannt, dient als Eingang für den Steuerstrom. Mit einem relativ geringen Steuerstrom kann der wesentlich höhere Laststrom aktiviert werden. Im Gegensatz zu einem Transistor bleibt der Durchgang für den Laststrom allerdings auch dann aktiviert, wenn der Steuerstrom am Gate ausgeschaltet wird. Es genügt also ein Stromimpuls am Gate, um den Thyristor leitend zu machen. Der Laststrom wird erst dann wieder deaktiviert, sobald er eine bestimmte Stromstärke unterschreitet. Diese Mindeststromstärke wird auch als Haltestrom bezeichnet.

Verschiedene Ausführungen von Thyristoren beziehungsweise Thyristormodulen

Der sogenannte Kapsel-Thyristor gehört zu den Leistungsthyristoren. Er steuert sehr hohe elektrische Leistungen und wird beispielsweise für die Steuerung von Gleichstrommotoren eingesetzt sowie für gesteuerte Gleichrichter und Wechselstromsteuerungen. Die meisten Leistungsthyristoren besitzen für die konventionelle Leiterplattenmontage geeignete Gehäuseformen und können daher auch in selbst entwickelten Schaltungen eingesetzt werden.

Thyristorleistungssteller werden im industriellen Bereich zur Steuerung von verschiedenen Aggregaten verwendet, die sowohl aus ohmschen als auch induktiven Lasten bestehen können. Sie besitzen einen modularen Aufbau, der in verschiedenen Formen hergestellt sein kann. Meist bestehen Thyristor-Diodenmodule aus einem oder mehreren Thyristoren und Dioden, die in einem gemeinsamen Gehäuse untergebracht wurden. Daraus ergibt sich der Vorteil einer gemeinsamen Kühlfläche für die enthaltenen Bauteile.

Der Triac ähnelt vom Aufbau her zwei einzelnen Dioden, die entgegengesetzt parallel geschaltet wurden. Durch einen zusätzlichen Steueranschluss, dem Gate, kann der Stromfluss durch den Triac gesteuert werden. Im Gegensatz zum Thyristor kann der Laststrom aber in beide Richtungen durch das Bauteil fließen, da immer eine der beiden Dioden den Strom dann durchlässt, sobald der Triac durch einen Stromimpuls leitend gemacht wurde.

Weitere Hinweise zum Thyristor

  • Zum Einschalten des Thyristors wird eine positive elektrische Spannung am Gate benötigt sowie eine ebenso positive Spannung zwischen der Anode und der Kathode des Bauteils. Die einzige Ausnahme bildet der Triac, der den Stromfluss in beiden Richtungen ermöglicht.
  • Neben dem Haltestrom gibt es noch den sogenannten Einraststrom am Thyristor. Er bezeichnet die Stromstärke, die durch das Bauteil nach dem Wegfall des Stromimpulses am Gate mindestens fließen muss, damit der Thyristor nicht wieder in seinen ausgeschalteten Zustand zurückfällt. Diese Stromstärke ist immer etwas höher als der Haltestrom. Nicht immer wird der Einraststrom in den technischen Daten angegeben.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Thyristor, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.