Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 100 A Haltestrom, max.: 35 mA Produktpalette: SVxx12xx Series Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Bauform - Thyristor: TO-220 Periodische Spitzen-Sperrspannung: 600 V Zü...
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 188 A Haltestrom, max.: 22 mA Produktpalette: SVxx16xx Series MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Bauform - Thyristor: TO-263 (D2PAK) Periodische...
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 100 A Haltestrom, max.: 35 mA Produktpalette: SVxx12xx Series MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Bauform - Thyristor: TO-263 (D2PAK) Periodische...
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 188 A Haltestrom, max.: 35 mA Produktpalette: SVxx16xx Series MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Bauform - Thyristor: TO-263 (D2PAK) Periodische...
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 100 A Haltestrom, max.: 35 mA Produktpalette: SVxx12xx Series Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Bauform - Thyristor: TO-220 Periodische Spitzen-Sperrspannung: 600 V Zü...
Betriebstemperatur, max.: 150 °C Durchlassstrom, durchschnittlich: 10.2 A SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Zündspannung, max.: 1.5 V Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 188 A Haltestrom, max.: 22 mA P...