Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 83 A Haltestrom, max.: 20 mA Produktpalette: SJxx08xx Series Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Bauform - Thyristor: TO-251 Periodische Spitzen-Sperrspannung: 600 V Zün...
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 100 A Haltestrom, max.: 15 mA Produktpalette: SJxx12xx Series MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Bauform - Thyristor: TO-220 Periodische Spitzen...
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 100 A Haltestrom, max.: 15 mA Produktpalette: SJxx12xx Series MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Bauform - Thyristor: TO-251 Periodische Spitzen...
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 188 A Haltestrom, max.: 15 mA Produktpalette: SJxx16xx Series MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Bauform - Thyristor: TO-220 Periodische Spitzen...
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 100 A Haltestrom, max.: 60 mA Produktpalette: SJxx12xx Series MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Bauform - Thyristor: TO-220 Periodische Spitzen...
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 188 A Haltestrom, max.: 75 mA Produktpalette: SJxx16xx Series MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Bauform - Thyristor: TO-220 Periodische Spitzen...