Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 188 A Haltestrom, max.: 22 mA Produktpalette: SVxx16xx Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Bauform - Thyristor: TO-220 Periodische Spitzen-Sperrspannung: 600 V Zündstrom...
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 12.5 A Haltestrom, max.: 3 mA Produktpalette: Sx02xSx EV MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Bauform - Thyristor: SOT-89 Periodische Spitzen-Sper...
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 188 A Haltestrom, max.: 35 mA Produktpalette: SVxx16xx Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Bauform - Thyristor: TO-220 Periodische Spitzen-Sperrspannung: 600 V Zündstrom...
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 250 A Haltestrom, max.: 25 mA Produktpalette: SVxx20xxQ Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Bauform - Thyristor: TO-220AB Periodische Spitzen-Sperrspannung: 600 V Zündst...
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 300 A Haltestrom, max.: 40 mA Produktpalette: SVxx25xxQ Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Bauform - Thyristor: TO-220 Periodische Spitzen-Sperrspannung: 600 V Zündstro...