Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Thermotransfer-Etiketten

  Thermotransfer-Etiketten bei Mercateo online kaufen (4.223 Angebote unter 22.947.558 Artikeln)Zum Expertenwissen

Ausführung
Rollenkern
Größe
ab € 8,62*
 Packung 
Ausführung
Rollenkern
Größe
ab € 8,32*
 Packung 
Größe
Rollenkern
Ausführung
ab € 21,85*
 Paket 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Thermotransfer-Etiketten“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Thermotransfer-Etiketten"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Thermoetiketten 25 x 75 mm, 950 Thermodirekt-Etiketten Eco permanent, 1-bahnig auf 1 Rolle(n), 40 mm Kern (1 Angebot) 
Thermodirekt-Etiketten für Standard- und Industriedrucker Thermo-Eco Papier, unbeschichtet, weiß, matt, permanent rechteckig Breite: 25 mm, Höhe: 75 mm 1-bahnig 29 mm Rollenbreite außen gewickelt, ...
Labelident
ERT-E025X075Z40
ab € 3,56*
pro 950 Etiketten
 
 Packung
DYMO XTL Schriftband, Vinyl XTL Etikett, 7 m x 54 mm, schwarz/weiß (21 Angebote) 
Kassette für Beschriftungsgerät DYMO XTL Schriftband, Vinyl XTL Etikett. Verwendung für Gerätetyp: Dymo XTL 500. Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: XTL Etikett. Widerstandsfähig gegen Wasser, ...
Dymo
1868755
ab € 39,36*
pro Stück
 
 Packung
Thermoetikett für Etikettendrucker Disk./Namensetikett, 70 x 54 mm, weiß, 320 St (30 Angebote) 
Thermoetikett für Etikettendrucker Disk./Namensetikett Etikett. Material: Papier. 1 Rolle à 320 Etiketten. Verwendung für Gerätetyp: für alle LabelWriter Modelle geeignet. Typbezeichnung des Beschr...
Dymo
S0722440
ab € 16,60*
pro 320 Etiketten
 
 Rolle
DYMO XTL Schriftband, Vinyl, 7 m x 24 mm, schwarz/weiß (25 Angebote) 
Kassette für Beschriftungsgerät DYMO XTL Schriftband, Vinyl XTL Etikett. Verwendung für Gerätetyp: Dymo XTL 300/500. Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: XTL Etikett. Widerstandsfähig gegen Wass...
Dymo
1868753
ab € 30,28*
pro Stück
 
 Packung
Thermoetiketten 55 x 30 mm, 2000 Thermodirekt-Etiketten Eco permanent, 1-bahnig auf 1 Rolle(n), 1 Zoll Kern (1 Angebot) 
Thermodirekt-Etiketten für Desktopdrucker Thermo-Eco Papier, unbeschichtet, weiß, matt, permanent rechteckig Breite: 55 mm, Höhe: 30 mm 1-bahnig 59 mm Rollenbreite außen gewickelt, 1 Zoll (25,4 mm)...
Labelident
ERT-E055X030Z1
ab € 4,13*
pro 2.000 Etiketten
 
 Packung
DYMO XTL Schriftband, Vinyl, 7 m x 12 mm, schwarz/weiß (26 Angebote) 
Kassette für Beschriftungsgerät DYMO XTL Schriftband, Vinyl XTL Etikett. Verwendung für Gerätetyp: Dymo XTL 300/500. Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: XTL Etikett. Widerstandsfähig gegen Wass...
Dymo
1868751
ab € 19,94*
pro Stück
 
 Packung
Thermotransfer Etiketten 75 x 50 mm, 1000 Papieretiketten weiß, ablösbar, 1-bahnig auf 1 Rolle(n), 3 Zoll Kern (1 Angebot) 
Thermotransfer-Etiketten für Standard- und Industriedrucker Papier, unbeschichtet, weiß, matt, ablösbar rechteckig Breite: 75 mm, Höhe: 50 mm 1-bahnig 79 mm Rollenbreite außen gewickelt, 3 Zoll (76...
Labelident
ERT-PA075X050
ab € 4,74*
pro 1.000 Etiketten
 
 Packung
Etiketten - Z-Select 2000T, 102 x 64mm, D127mm, Kern 25mm, 1100 Etiketten/Rolle, thermotransfer, permanent, 4 Rollen/VPE (1 Angebot) 
Etiketten - Z-Select 2000T, 102 x 64mm, D127mm, Kern 25mm, 1100 Etiketten/Rolle, thermotransfer, permanent, 4 Rollen/VPE selbstklebend, matt beschichtet Verkauf nur als Verpackungseinheit = 4 Rollen
Zebra
3007206-T
ab € 10,72*
pro Stück
 
 Stück
Leitermarkierung WML 14 (38X19)R (14 Angebote) 
Leitermarkierung WML 14 (38X19)RKabelmarker-Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1...
Phoenix Contact
0817552
ab € 239,68*
pro Stück
 
 Stück
Parker Urban Muted Black C.C. Blau 1Stück(e) (27 Angebote) 
Der PARKER URBAN ist ein Schreibgerät einer coolen neuen Generation, der modernes Schreiben neu definiert und neue Regeln erfindet. Er vereint in seiner unkonventionellen, perfekt ausgewogenen Proj...
Parker
S0783220
ab € 17,07*
pro 220 Etiketten
 
 Rolle
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   423   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Thermotransfer-Etiketten
^

Thermo-Etiketten: Temperaturbeständig und selbstklebend

Selbstklebende Etiketten egal in welcher Form, Farbe und Größe, sind aus unserem modernen Wirtschaftsleben nicht mehr wegzudenken. Dabei eignen sich besonders  Thermoetiketten zum identifizieren unterschiedlichster  Waren und vereinfachen so organisatorische und logistische Arbeitsabläufe im Bereich  Industrie, Handel sowie in der Medizin.

Unterschiede bei  Thermo  - und Thermotransferetiketten

Etiketten sind nicht gleich Etiketten. Mann muss hier klar zwischen Thermo bzw. Thermodirekt  und Thermotransferetiketten differenzieren. Dabei liegen die Unterschiede nicht nur im Verwendeten Papier, sondern auch in den jeweiligen Druckverfahren sowie den verwendeten Druckern .

Thermo oder Thermodirekt- Etiketten

Sie kommen Vorwiegend zum Einsatz wenn eine Temporäre Lösung gefragt ist. Daher verwendet man diese Etiketten überwiegend zum ausrpeisen von Lebensmitteln oder zum Drucken von Belegen sowie Eintrittskarten. Der Nachteil an diesem Papier ist jedoch, dass es sehr UV- empfindlich gegenüber anderen Papiersorten ist. Um den Ausdruck dennoch auch noch nach Jahren gut lesen zu können, verwendete man heute Topocat als Zusatzstoff. Dieses Material verbessert die Resistenz gegen Umwelteinflüsse.

Das Druckverfahren

Beim Thermodirektdruck, kommen sogenannte Etiketten- Drucker oder Thermalprinter zum Einsatz. Beim Thermodirektdruck wird wärmeempfindliches Material verwendet.  An den Stellen, wo beim Druck Hitze auf das Druckmaterial fließen kann, wird es punktuell schwarz eingefärbt. So entsteht das eigentliche Druckbild. Ein weiter Vorteil bei diesem Druckverfahren sowie den verwendeten Druckern, liegt in der Wirtschaftlichkeit. Sie sind leicht zu bedienen und benötigen im Gegensatz zu Laserdruckern auch keinen Toner.

Thermotransfer- Etiketten

Thermotransfer- Etiketten, sind deutlich langlebiger als herkömmliche Thermo- Etiketten. Hier wird eine spezielle Farbfolie verwendet. Dies Farbschicht, bestehen aus einer oder mehreren schmelzbaren Substanzen wie zum Beispiel Wachsen, Kunststoffen und  Gemischen. Zur Anwendung kommen die beständigen Etiketten zum Beispiel zur Kennzeichnung für Kabel oder in Form von Barcodeetiketten zur Beischilderung für verschiedene Bauteile in der Industrie und Wirtschaft.

Das Druckverfahren

Bei diesem Druckverfahren, werden spezielle  Thermotransferdrucker verwendet. Thermotransferdrucker werden des öfteren auch als Barcodedrucker bezeichnet, weil mit diesen Geräten vorwiegend Etiketten mit Barcodes gedruckt werden. Das Druckverfahren basiert hierbei auf einer Thermodruckleiste mit Thermotransferfolie, in der zahlreichen Heizelemente eingebettet sind, die das Druckbild erzeugen. Werden die Heizelemente durch den Drucker angesteuert erwärmt sich der Druckkopf und die Folie der Farbschicht schmilzt.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Thermotransfer-Etiketten, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.