Rolle 1-lagig thermisch hohe Auflösung für Kassen und Waagen, 55g, Breite: 44mm, Duchmesser Kern: 12mm, Länge: 60m Papier haute sensibilité garantissant une bonne lisibillité de l'impression. Endwa...
Format et poids : longueur 40 MM largeur 40 MM hauteur : 57 MM Gewicht : 50 G Format et poids Paket : longueur 308.0 MM largeur 82.0 MM hauteur : 81.0 MM Gewicht : 1058.0 G Format et poids Karton :...
Artikeldetails: Mit Lastschrifttext auf der Rückseite Papierart: Thermopapier Breite: 57 mm Rollendurchmesser: ca. 45 mm Lauflänge: ca. 25 m Kerndurchmesser: 12 mm Grammatur: 55g Beschichtung: auße...
Papier garantiert Phenol-frei (ohne Bisphenol A, ohne Bisphenol S). Die Nennung '0% Phenol' und das FSC-Logo sind auf der Rückseite gedruckt.Longlife': die Texte, die auf den Zetteln aufgedruckt si...
Artikeldetails: Mit Lastschrifttext auf der Rückseite Papierart: Thermopapier Breite: 57 mm Rollendurchmesser: ca. 57 mm Lauflänge: ca. 40 m Kerndurchmesser: 12 mm Grammatur: 55g Beschichtung: auße...
EXACOMPTA Thermorollen für Kassensysteme, 57 mm x 18 m 1-lagig, Kerndurchmesser: 12 mm, Gesamtdurchmesser: 35 mm Papier 44 g/qm, Rückseite unbedruckt, Bisphenol A-frei (44809E) Die Abbildung zeigt ...
Thermorolle für die Kartenzahlung, rückseitig bedruckt. Plastikfrei und ohne Kern. Breite 57mm, Ø 40mm, Länge der Rolle (+/- 2m) 18m. 6 Schachteln zu je 20 Rollen (4 Sätze zu je 5 Rollen). BPA-frei.