Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Thermische Widerstände

  Thermische Widerstände bei Mercateo online kaufen (2.678 Angebote unter 22.154.898 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Thermische Widerstände“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Thermische Widerstände"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
AMETHERM SL32 2R023 NTC-THERMISTOR (1 Angebot) 
Scheibengröße: 32 mm Maximaler eingeschwungener Strom bei 25ᄚC: 23 A Temperaturabhängiger Widerstand bei 25ᄚC: 2 ohm Maximale Nennenergie bei 25ᄚC: 250 J SVHC: To Be Advised Produktpalette: Baureih...
Ametherm
SL32 2R023
ab € 1,81*
pro Stück
 
 Stück
NTC Thermistor; 100kΩ; THT; 3950K; -55÷125°C; 3,5mW; Ø3x4mm (1 Angebot) 
Hersteller: SR Passives Anwendung: Elektronische Thermometer; Temperaturmessung Sensoreneigenschaften: emallierte Ausgänge Montage: THT Sensoren-Typ: NTC Thermistor Materialkonstante B: 3950K Wider...
SR PASSIVES
NTCM-100K-B3950
ab € 0,165*
pro Stück
 
 Stück
EPCOS NTC Thermistor, 33Ω, 3100mW, Ø 15 x 7mm, Toleranz ±20% (4 Angebote) 
Temperaturkoeffizient Typ = NTC Temperatur-Zeitkonstante = 90s Widerstand @ 25 °C = 33Ω Toleranz = ±20% Applikation = Soft Start Motor, Schaltnetzteil Nennleistung max. = 3100mW Tiefe = 7mm Abmessu...
Epcos
B57237S0330M000
ab € 0,429*
pro Stück
 
 Stück
HONEYWELL 192-103LEW-A01 NTC THERMISTOR, Thermistor Type:NTC, Res (1 Angebot) 
SVHC: No SVHC (07-Jul-2017) Beta-Wert (K): 3974 K Produktpalette: 192 Series Thermistoranschlüsse: Radial Leaded Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Betriebstemperatur, min.: -60 ?C B...
Honeywell
192-103LEW-A01
ab € 1,95*
pro Stück
 
 Stück
Epcos Kaltleiter 100Ω B59100-M1100-A70 1St. (2 Angebote) 
Kaltleiter als Motorschutzfühler.
Epcos
B59100-M1100-A70
ab € 1,77*
pro Stück
 
 Stück
AMETHERM SL22 2R018 THERMISTOR,SERIE SL22 (1 Angebot) 
Scheibengröße: 22 mm Maximaler eingeschwungener Strom bei 25ᄚC: 18 A Temperaturabhängiger Widerstand bei 25ᄚC: 2 ohm Maximale Nennenergie bei 25ᄚC: 90 J SVHC: To Be Advised Produktpalette: Baureihe...
Ametherm
SL22 2R018
ab € 1,27*
pro Stück
 
 Stück
NTC Thermistor; 1,5kΩ; THT; 3950K; -55÷125°C; 500mW; Ø6,5mm (1 Angebot) 
Hersteller: SR Passives Montage: THT Sensoren-Typ: NTC Thermistor Materialkonstante B: 3950K Widerstand: 1.5kΩ Betriebstemperatur: -55...125°C Gehäuseabmessungen: Ø6.5mm Leistung: 500mW
SR PASSIVES
NTCC-1K5
ab € 0,0785*
pro Stück
 
 Stück
EPCOS B57164K NTC-Thermistor, 33Ω, 450mW, Toleranz ±10% (1 Angebot) 
Serie = B57164K Temperaturkoeffizient Typ = NTC Widerstand @ 25 °C = 33Ω Toleranz = ±10% Applikation = Kompensation, Temperaturmessung Nennleistung max. = 450mW Länge = 5.5mm Tiefe = 5mm Höhe = 6.5...
Epcos
B57164K0330K000
ab € 0,31*
pro Stück
 
 Stück
HONEYWELL 197-103LAG-A01 NTC THERMISTOR, Product Range:197 Series (1 Angebot) 
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Temperaturabhängiger Widerstand bei 25?C: 10 kohm Beta-Wert (K): 3974 K Bauform - Thermistor: - Produktpalette: 197 Series Thermistormontage: Throu...
Honeywell
197-103LAG-A01
ab € 4,24*
pro Stück
 
 Stück
AMETHERM MS32 10015 THERMISTOR,SERIE MS32 (1 Angebot) 
Scheibengröße: 32 mm Maximaler eingeschwungener Strom bei 25ᄚC: 15 A Temperaturabhängiger Widerstand bei 25ᄚC: 10 ohm Maximale Nennenergie bei 25ᄚC: 250 J SVHC: To Be Advised Produktpalette: Baurei...
Ametherm
MS32 10015
ab € 3,32*
pro Stück
 
 Stück
NTC Thermistor; 100kΩ; SMD; 0603; 4100K; 125mW; ±2%; -40÷150°C (1 Angebot) 
Hersteller: VISHAY Montage: SMD Sensoren-Typ: NTC Thermistor Gehäuse - Zoll: 0603 Materialkonstante B: 4100K Toleranz: ±2% Widerstand: 100kΩ Betriebstemperatur: -40...150°C Leistung: 125mW
Vishay
NTCS0603E3104GXT
ab € 0,163*
pro Stück
 
 Stück
EPCOS PTC Thermistor, 100Ω, Ø 3 x 10mm (1 Angebot) 
Temperaturkoeffizient Typ = PTC Widerstand @ 25 °C = 100Ω Applikation = Monitoring, Schutz Höhe = 10mm Abmessungen = 3 (Dia.) x 10mm Betriebstemperatur min. = 0°C PTC Überhitzungsschutz. Diese Einh...
Epcos
B59100M1100A070
ab € 2,84*
pro Stück
 
 Stück
VISHAY 01C1001JF NTC THERMISTOR, Zero Power Resistance at (1 Angebot) 
Thermistormontage: Through Hole SVHC: To Be Advised Beta-Wert (K): - Temperaturabhängiger Widerstand bei 25?C: 1 kohm Thermistoranschlüsse: Wire Leaded Qualifizierungsstandard der Automobilindustri...
Vishay
01C1001JF
ab € 0,73*
pro Stück
 
 Stück
AMETHERM SL32 10015 THERMISTOR,SERIE SL32 (1 Angebot) 
Scheibengröße: 32 mm Maximaler eingeschwungener Strom bei 25ᄚC: 15 A Temperaturabhängiger Widerstand bei 25ᄚC: 10 ohm Maximale Nennenergie bei 25ᄚC: 150 J SVHC: To Be Advised Produktpalette: Baurei...
Ametherm
SL32 10015
ab € 1,81*
pro Stück
 
 Stück
NTC Thermistor; 100kΩ; SMD; 0603; 4100K; 125mW; ±1%; -40÷150°C (1 Angebot) 
Hersteller: VISHAY Montage: SMD Sensoren-Typ: NTC Thermistor Gehäuse - Zoll: 0603 Materialkonstante B: 4100K Toleranz: ±1% Widerstand: 100kΩ Betriebstemperatur: -40...150°C Leistung: 125mW
Vishay
NTCS0603E3104FXT
ab € 0,212*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   179   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Thermische Widerstände
^

Thermische Widerstände mit temperaturabhängigen Widerstandswerten

Thermische Widerstände haben keine konstanten Widerstandswerte, sondern ändern ihren Widerstandswert abhängig von der Temperatur. Diese Widerstände werden häufig auch als Thermistoren bezeichnet (ein Kunstwort aus den englischen Begriffen thermal und resistor). Thermische Widerstände werden für zahlreiche unterschiedliche Zwecke eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise Temperaturmessungen mit elektronischen Schaltungen oder auch die temperaturabhängige Strombegrenzung in Einschalt- oder Dauerbetrieb von unterschiedlichen Geräten. Im Prinzip hat jeder elektrische Leiter einen materialspezifischen Widerstand, der in gewissen Umfang auch von dessen Temperatur abhängig ist. Als thermische Widerstände werden allerdings hauptsächlich elektrische Leiter bezeichnet, deren spezifischer Widerstand relativ stark von der Temperatur des Leitermaterials abhängig ist. Prinzipiell unterscheidet man zwischen zwei Arten von thermischen Widerständen, den sogenannten Kaltleitern und den Heißleitern.

Hoher Widerstand bei hohen Temperaturen - der Kaltleiter oder auch PTC

Elektrisch leitfähige Materialien, die einen relativ hohen elektrischen Widerstand bei hohen Temperaturen besitzen, werden auch als Kaltleiter oder PTC-Widerstände bezeichnet. Die Abkürzung PTC steht für den positiven Temperaturkoeffizienten. Dieser besagt, dass der elektrische Widerstand mit der Temperatur ansteigt. So sind beispielsweise reine Metalle Kaltleiter. Es wird zwischen linearen und nichtlinearen Widerstandsverläufen der Materialien unterschieden. Kaltleiter mit linearen Widerstandsverläufen beispielsweise werden gerne zur Temperaturmessung eingesetzt. Diese Widerstände bestehen häufig aus Trägersubstraten, bei denen das Widerstandsmaterial per Dickfilmtechnologie aufgetragen wurde. Andere Kaltleiter bestehen aus einer Keramikbasis und besitzen Widerstandsmaterialien, die einen nichtlinearen Widerstandsverlauf aufweisen. Diese thermischen Widerstände werden häufig als Überstromschutz in Sicherungselementen, als selbstregelnde Heizelemente oder als Schaltelemente eingesetzt.

Niedriger Widerstand bei hohen Temperaturen - der Heißleiter oder auch NTC

Widerstandsmaterialien, die einen niedrigen Widerstand bei hohen Temperaturen besitzen, werden auch häufig als Heißleiter bzw. NTC-Widerstände bezeichnet. Hier steht die Abkürzung NTC für den negativen Temperaturkoeffizienten. Sie leiten den elektrischen Strom bei hohen Temperaturen besser als bei niedrigen Temperaturen und bilden somit das Pendant zu den schon erwähnten Kaltleitern. Heißleiter werden beispielsweise als Temperatursensoren oder Temperaturfühler eingesetzt. So bestehen häufig Motor-Temperaturfühler in Kraftfahrzeugen aus Heißleitern. Weiterhin werden diese Bauteile zur Begrenzung von Einschaltströmen verwendet. Dies hat folgenden Hintergrund: Ein ausgeschaltetes Gerät besitzt zum Zeitpunkt des Einschaltens einen noch kalten NTC-Widerstand in der Stromversorgungsleitung. Wegen des negativen Temperaturkoeffizienten ist in diesem Moment der Widerstandswert noch relativ hoch. Dies hat einen verringerten Stromfluss zufolge. Der Stromfluss bzw. die Stromstärke steigt erst mit zunehmender Temperatur des Gerätes bzw. dessen Heißleiters an. Das angeschlossene Gerät erhält also erst nach einer gewissen Zeit, welche der Heißleiter zur Erwärmung benötigt, seine volle Stromstärke und damit seine volle Leistung.

Widerstandswerte und Toleranzen bei thermischen Widerständen

Natürlich besitzen auch thermische Widerstände bestimmte Widerstandswerte und auch Toleranzen. Die Widerstandswerte hängen hauptsächlich vom vorgesehenen Einsatzgebiet ab. Für Temperaturmessungen beispielsweise werden bevorzugt höhere Widerstandswerte eingesetzt, um die Messströme gering zu halten. Sollen thermische Widerstände den Stromfluss von elektrischen Verbrauchern regeln, eignen sich thermische Widerstände mit geringeren Widerstandswerten besser. Übrigens sollte beim möglichen Einsatzgebiet auch immer der lineare oder nichtlineare Widerstandsverlauf beachtet werden. Gleiches gilt natürlich auch für die Toleranz des thermischen Widerstandes.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Thermische Widerstände, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.