| | | | Funktionen | | Cluster |
|
Übersicht | "Tempergußfitting"Überbegriffe Unterbegriffe |
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | | |
Weitere Informationen zum Thema Tempergußfitting | | | Tempergussfittings für demontierbare Verbindungen
Die Rohrfittings aus Temperguss bieten sich in vielen professionellen Bereichen für die Installation von Wasser-, Gas- oder Druckluftleitungen an. Sie dichten die Verbindung ab und bleiben demontierbar. Die Tempergussfittings stehen in allen typischen Formen zur Auswahl.
Tempergussfittings in der professionellen Anwendung
Die Tempergussfittings sind demontierbare Rohrverbinder. Sie werden für Installationen eingesetzt, die nicht durch Schweißen, Löten oder Kleben erfolgen dürfen beziehungsweise sollen. Das Gewinde der Tempergussfittings bietet eine dichte und sichere Verbindung, die gelöst werden kann. Je nach Einsatzbereich gelingt dies zerstörungsfrei oder unter Schäden am Rohr sowie Fitting. Die Tempergussfittings sind regelhaft eine kostengünstigere Befestigungsvariante als vollständig lösbare oder nicht lösbare Fittings. Sie werden mit Gewinde- oder Klemmanschlüssen gefertigt. Die Verbindungselemente aus Temperguss sind hauptsächlich für Rohrinstallationen mit folgenden Leitungsmedien ausgelegt:
- Wasser, Gas und Druckluft.
Jedes Fitting ist durch seinen Werkstoff spezialisiert auf eine oder mehrere Anwendungen im professionellen Bereich:
Filter und Auswahltipps für Tempergussfittings
Der Werkstoff Temperguss wird nach DIN EN 1562 in einer weißen (W) und einer schwarzen (B) Variante angeboten. Die Farben entsprechen dem Bruch. Seine Festigkeitsgruppen entsprechen A, empfohlen für Heizungswasser oder Gas, und B für die meisten anderen Verwendungszwecke. Die verzinkten Fittings sind regelhaft spezialisiert auf Trinkwasser-Installationen. In der DIN EN 10242 werden die Formen und Funktionen der Tempergussfittings festgelegt. Sie unterscheidet nach:
- geraden und gebogenen Formen,
- Anzahl der Anschlüsse,
- Verschraubungsvarianten nach Muffen und Nippeln sowie
- Reduzierfunktion.
Bei der Auswahl sind die Gegebenheiten vor Ort und die Anforderungen aus der Installation zu beachten. Die Tempergussfittings können entsprechend ihrer Formgebung auf die Ausrichtung der Leitungen Einfluss nehmen. Die Anzahl der Anschlüsse entsprechen der Anzahl der Rohre, Armaturen oder Geräte, die über das Fitting aneinander gekoppelt werden können. Die Verschraubungsvarianten sollten sich an den Anschlüssen vor Ort orientieren. Eine Reduzierfunktion ermöglicht den Übergang eines Rohres mit einem größeren Nenndurchmesser auf eine kleinere Leitung.
|
|
| | | |