Sicherungsanschlüsse: Axial bedrahtet Produktpalette: MICROTEMP Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 16 A Haltetemperatur: 57 °C Schalttemperatur: 72 °C SVHC: No SVHC (15-Jun-2015) RoHS konfor...
Temperatursicherungen Typ Microtherm L50. Nennspannung: 250 VAC, Nennstrom: 10 A, Toleranz: ±5,0 K, Anschluss: 240 mm lange silikonisolierte Drahtleiter, 1,0 mm Durchmesser, Ausführungen: Bauform G...
Sicherungsanschlüsse: Axial bedrahtet Produktpalette: MICROTEMP Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 10 A Haltetemperatur: 177 °C Schalttemperatur: 192 °C SVHC: No SVHC (17-Dec-2015) RoHS konf...
Sicherungsanschlüsse: Axial bedrahtet Produktpalette: MICROTEMP Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 16 A Haltetemperatur: 78 °C Schalttemperatur: 93 °C SVHC: No SVHC (15-Jun-2015) RoHS konfor...
Sicherungsanschlüsse: Axial bedrahtet Produktpalette: MICROTEMP Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 10 A Haltetemperatur: 200 °C Schalttemperatur: 216 °C SVHC: No SVHC (17-Dec-2015) RoHS konf...
Sicherungsanschlüsse: Axial bedrahtet Produktpalette: MICROTEMP Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 20 A Haltetemperatur: 106 °C Schalttemperatur: 121 °C SVHC: No SVHC (15-Jun-2015) RoHS konf...
Temperatursicherungen Typ Thermodisc E4A00. Gemäß IEC 691, EN 60691 u.a., einsetzbar als Überhitzungsschutz, mit axialen Anschlüssen; Nennspannung/Nennstrom: 250 VAC/10 A, Zulassungen: VDE, UL, CSA...
Sicherungsanschlüsse: Axial bedrahtet Produktpalette: MICROTEMP Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 10 A Haltetemperatur: 200 °C Schalttemperatur: 240 °C SVHC: No SVHC (17-Dec-2015) RoHS konf...
Sicherungsanschlüsse: Axial bedrahtet Produktpalette: MICROTEMP Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 16 A Haltetemperatur: 169 °C Schalttemperatur: 184 °C SVHC: No SVHC (19-Jan-2021) RoHS konf...
Temperatursicherungen Typ Microtherm L50. Nennspannung: 250 VAC, Nennstrom: 10 A, Toleranz: ±5,0 K, Anschluss: 240 mm lange silikonisolierte Drahtleiter, 1,0 mm Durchmesser, Ausführungen: Bauform G...
Sicherungsanschlüsse: Axial bedrahtet Produktpalette: MICROTEMP Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 16 A Haltetemperatur: 69 °C Schalttemperatur: 84 °C SVHC: No SVHC (15-Jun-2015) RoHS konfor...