Temperatursicherung SF/E 250V 10A 61017Abschaltung des Gerätes durch Stromkreisunterbrechung bei Überschreiten zulässiger Betriebstemperatur, Nennausschalttemperatur vom Hersteller eingestellt. Um ...
Sicherungsanschlüsse: Flachstecker Produktpalette: CB Nennspannung V AC: - Sicherungsstrom: 25 A Haltetemperatur: 40 °C Schalttemperatur: 77 °C SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Temperatur-Sicherung, 700.135-X, Eska Eska N2F Thermosicherung 1 A, 250 V. Sie wird zum Schutz vor Überhitzung und Feuer eingesetzt. Diese Sicherung wird direkt in die Wicklungen von Transformatore...
Temperatursicherung 5x20mm Abschaltung des Gerates durch Stromkreisunterbrechung bei Uberschreiten zulassiger Betriebstemperatur, Nennausschalttemperatur vom Hersteller eingestellt. Um den Stromkre...
Temperatursicherung 5x20mm Die Temperatursicherungen sind Bauteile, die dazu bestimmt sind, durch selbsttätiges Öffnen des Stromkreises ein Gerät abzuschalten, wenn die zulässige Betriebstemperatur...