Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Temperatursensor

  Temperatursensor bei Mercateo online kaufen (3.024 Angebote unter 23.003.683 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Temperatursensor“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Temperatursensor"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Emko Temperatursensor Fühler-Typ Pt100 Messbereich Temperatur-50 bis +200 °C Kabellänge (Details) 2 m (2 Angebote) 
PT-100 Widerstandsfühler RTS-M06-L050-K02 Pt100 -50 bis +200°C 6 mm Sensor-Ø 50 mm Sensorlänge Der Widerstandsfühler RTS wird für einen Themperaturbereich von -50°C bis +200°C verwendet. Besonders ...
Emko
RTS-M06-L050-K02
ab € 15,56*
pro Stück
 
 Stück
SKF TIHP20 Oberflächensonde Temperatursensor, Typ K x 130mm (4 Angebote) 
Sensortyp = K Prüfsonden Typ = Oberfläche Prüfsonden-Länge = 130mm Temperaturmessung max. = +1372 °C Genauigkeit max. = ±0,5 % Steckertyp = Typ K SKF-Temperaturfühler, Typ K. Temperaturfühler des T...
SKF
TIHP20
ab € 123,15*
pro Stück
 
 Stück
ifm Electronic M12 RTD Sensor, -100°C bis +600°C (7 Angebote) 
Temperatur erfasst min. = -100°C Temperatur erfasst max. = +600°C Anschlussart = M12-Steckverbinder Fühlermaterial = Edelstahl Prozessanschluss = G1/2 Schnittstelle = IO-Link Reaktionszeit = 390 ms...
ifm electronic
TR2439
ab € 200,29*
pro Stück
 
 Stück
AT006 - Elektr. Temperatursensor G1/4A 39 mm (1 Angebot) 
Der AT006 Temperatursensor mit einem Messbereich von -25 ... 140 °C / -13 ... 284 °F verfügt über einen G1/4 A Prozessanschluss, 2 Schaltausgänge (antivalent) und ein PT 1000 Messelement nach DIN E...
autosen
ab € 91,37*
pro Stück
 
 Stück
GUDE 7001 Temperatursensor für EPC NET 8x, NET 4x, NET1x, D4x, 2,0 m (3 Angebote) 
Der Temperatursensor wird einfach in die TEMP Schnittstelle des Expert Power Control NET gesteckt. Daraufhin ist die aktuelle Temperatur am Sensor über das Webinterface und über SNMP abrufbar. Tech...
Gude
7001
ab € 39,51*
pro Stück
 
 Stück
Temperaturmessumformer 857-800 (14 Angebote) 
Temperaturmessumformer 857-800Temperaturmessumformer für RTD-Sensoren Strom- und Spannungsausgangssignal Konfiguration per DIP Schalter Versorgungsspannung DC 24 V 6 mm Baubreite lichtgrau
WAGO Kontakttechnik
857-800
ab € 90,69*
pro Stück
 
 Stück
VARIOHM EUROSENSOR ETP-SP-8-23-10K3A1B TEMPERATURSENSOR, SECHSKANTSCHRAUBE (1 Angebot) 
Erfassungstemperatur, min.: -40 °C Widerstand: 10 kohm SVHC: No SVHC (15-Jan-2019) Erfassungstemperatur, max.: 125 °C Produktpalette: - RoHS konform: Ja
VARIOHM EUROSENSOR
ETP-SP-8-23-10K3A1B
ab € 11,25*
pro Stück
 
 Stück
IR Temperatursensor -40...+1030 °C, USB (1 Angebot) 
IR Temperatursensor -40...+1030 °C, USB Temperaturbereich IR: -40...+1030 °C Emissionsfaktor: 0.1...1.1 Messfehler Temperatur IR: ±1.5% Optische Auflösung: 15:1 Schnittstellen: Analog / USB Schutza...
Optris
OPTCSLT15K
ab € 130,88*
pro Stück
 
 Stück
Hydac ETS4144-A-006-000 Temperaturmessumformer (1 Angebot) 
Hydac ETS4144-A-006-000 Temperaturmessumformer Temperaturschalter ETS 4100 Der ETS 4100 ist ein elektronischer Temperaturmessumformer, der durch seine robuste Bauform im Besonderen für die Temperat...
HYDAC
903381
ab € 173,94*
pro Stück
 
 Stück
Emko Temperatursensor Fühler-Typ Pt100 Messbereich Temperatur-50 bis 200 °C (2 Angebote) 
EMKO RT-K02 SI+SI.SKP5 Pt100 DIN/EN60751 Class "B" 1xPT-100 Oberflächensensor -50°C bis +200°C 3-Leiter Silikonkabel 2m Pt100 Messbereich -50°C bis +200°C 3-Leiter Anschluss DIN/EN60751 Class "B" 1...
Emko
RT-K02 SI+SI.SKP5
ab € 12,38*
pro Stück
 
 Stück
Auswerteeinheit für Temperatursensoren ifm electronic TR7432 (3 Angebote) 
Auswerteeinheit für Temperatursensoren 2 x Öffner/Schließer programmierbar DC PNP/NPN Messbereich: -40...300 °C Pt100 u. Pt1000 Messelemente anschliessbar Schutzart: IP67 M12-Steckverbindung 4-stel...
ifm electronic
TR7432
ab € 183,74*
pro Stück
 
 Stück
AT007 - Elektr. Temperatursensor G1/2A 267 mm (1 Angebot) 
Der AT007 Temperatursensor mit einem Messbereich von -25 ... 140 °C / -13 ... 284 °F verfügt über einen G1/4 A Prozessanschluss, 2 Schaltausgänge (OUT1: Schließer / OUT2: Öffner) und ein PT 1000 Me...
autosen
ab € 97,22*
pro Stück
 
 Stück
Secomp 19.07.1244 Innenraum Verkabelt Temperatur- & Feuchtigkeitssensor (4 Angebote) 
Der Temperatursensor wird einfach in die TEMP Schnittstelle des Hauptgerätes gesteckt. Daraufhin ist die aktuelle Temperatur am Sensor über das Webinterface und über SNMP abrufbar.
SECOMP
19.07.1244
ab € 44,64*
pro Stück
 
 Stück
Heraeus Nexensos W-SZK(0) PT100 Platin-Temperatursensor -20 bis +100 °C 100 Ω 3850 ppm/K (2 Angebote) 
Platin-Oberflächen-Temperatursensor Kunststoffumhüllter Pt-Temperatursensor für das Messen auf Flächen und Körpern. Montage über Befestigungsbohrung im Sensorgehäuse. Ausstattung: Anschlusskabel PV...
Heraeus Nexensos
31600393
ab € 10,04*
pro Stück
 
 Stück
Auswerteeinheit für Temperatursensoren ifm electronic TR7439 (7 Angebote) 
Auswerteeinheit für Temperatursensoren 2 x Öffner/Schließer programmierbar DC PNP/NPN Messbereich: -100...600 °C (Werkseinstellung: -40...300 °C) Pt100 u. Pt1000 Messelemente anschliessbar Schutzar...
ifm electronic
TR7439
ab € 182,95*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   202   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Temperatursensor
^

Temperatursensoren für die automatische Temperaturkontrolle

Temperatursensoren fungieren als passive Bauelemente, die ihre Impulse an das dazugehörige Steuergerät senden. Bei einer bestimmten Temperatur wird im Rahmen der Automatisierungstechnik durch die Signalabgabe eine vorgegebene Funktion eingeleitet. Der Einsatz reicht von der Kfz-Technik über die verschiedensten Produktionsanlagen, im Brandschutz bis hin zu feinen Mikrosensoren, die als Computerbauteil eingesetzt werden.

Die Funktionsweise

Der Temperatursensor ändert bei einer bestimmten Temperatur seinen Widerstand. Dadurch wird der elektrische Impuls, der beim Steuergerät ankommt, verändert und die gewünschte Regulierung kann eingeleitet werden. Die Sensoren überwachen die vorhandenen Temperaturen in ihrem Bereich dauerhaft. Einige einfach aufgebaute Temperatursensoren arbeiten auf mechanischen Grundlagen, der Bi-Metallschalter ist hier ein gutes Beispiel, dieser funktioniert auf Basis von Ausdehnung.

Erhöhung oder Verringerung

Die Verringerung des Widerstands bei Temperaturerhöhung wird durch Heißleiter umgesetzt. Der gebräuchlichste Einsatzbereich liegt zwischen -80° und +250°C. Bei Heißleitern fließt der Strom besser, wenn die Temperatur ansteigt. Das ermöglicht das individuelle Kühlen und Belüften in Anlagen und Geräten.

Verwenden Sie im Gegenzug Kaltleiter, erreichen Sie eine Verringerung des Widerstandes bei sinkenden Temperaturen. Was bedeutet, dass der elektrische Impuls bei Kälte erhöht ist und dadurch beispielsweise ein Heizvorgang in Kraft gesetzt werden kann. Achten Sie darauf, dass das in Reihe Schalten von Kaltleitersensoren ungünstig ist, Sie können aber ohne Weiteres eine Parallelschaltung von Kaltleitersensoren vornehmen.

Der Messbereich

Wichtig bei der Auswahl ist der Messbereich des Temperatursensors. Dieser gibt an, in welchem Bereich die Funktionsweise des Sensors ausgeführt wird. Der Temperaturbereich muss an Ihre Erfordernisse und Anlagen angepasst werden. Hierbei sind sowohl der Mindestmessbereich als auch der Maximalmessbereich zu berücksichtigen. Wichtig ist zudem die Messgenauigkeit, denn diese bestimmt die Sensibilität des Sensors bei Temperaturveränderungen mit.

Mit Kontakt oder kontaktlos?

Die meisten Temperatursensoren arbeiten auf Kontaktbasis. Dies bedeutet, dass der Sensor in direktem Kontakt mit dem Medium und dessen Temperatur bestimmt werden soll steht. Der Einsatz je nach Sensor bei festen, flüssigen und gasförmigen Elementen möglich. Achten Sie bei aggressiven Medien auf die entsprechende Resistenz. Kontaktlose Temperatursensoren arbeiten auf Infrarotbasis. Hier wird die abgestrahlte Wärmeenergie gemessen und weiterverarbeitet. Bei Gasen ist dieses Verfahren nicht einsetzbar.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Temperatursensor, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.