Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Teichgreifer

  Teichgreifer  (1 Angebot unter 27.610.005 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Teichgreifer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Teichgreifer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Fiap Aquaculture
2794
ab € 23,80*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Teichgreifer
^

Der Teichgreifer als vielseitiges Tool für feine und grobe Arbeiten rund um Teichanlagen

Bei der Teichpflege sollte für die optimale Versorgung größerer Teichanlagen und kleinerer Teichbecken das passende verwendet werden. Neben dem Laubschutznetz zur Prävention von Verunreinigungen des Teiches durch Blätter, Blüten und kleine Äste und dem Oberflächenabsauger zur Reinigung der Wasseroberfläche kommt der Teichgreifer für die Erledigung verschiedener Aufgaben zum Einsatz.

Auch perfekt für die einfache Positionierung der Teichbepflanzung

Als besonders funktional erweist sich der Greifkopf des Greifers, der sowohl große, kleine und beispielsweise wegen Algenbefalls rutschige Rückstände sicher greifen und zum Teichbecken ziehen kann. Brocken wie abgerutschte Steine aus der Teichbeckenbegrenzung oder locker gewordene Elemente des Bachlaufs sowie grobe Erdklumpen des aufgewühlten Teichgrundes können somit ebenfalls komfortabel gegriffen und wieder in die ursprüngliche Position gerückt werden. Auch der Teich-Pflanzkorb lässt sich inklusive der Bepflanzungen mit dem stabilen Teichgreifer aus der Distanz in die passende Position ziehen und schieben. Dieses erspart das Betreten des Teiches mit der Wathose.

Maßnahmen zur Teichpflege auf ein Minimum reduzieren

Oftmals kann durch den Einsatz des Teichgreifers zur Beseitigung großer Rückstände wie Äste vom Teichgrund oder schwimmender Verschmutzungen wie verrottende Pflanzenreste von der Oberfläche die Verwendung des Teichschlammsaugers und Teichklärers auf ein Minimum beschränkt werden. Denn alle organischen Pflanzenreste, die mittels Teichgreifer entfernt werden, können nicht im Wasser verrotten, sodass weniger Chemikalien wie Anti-Algenmittel zur Algenverhütung eingesetzt werden müssen. Für einen festen Griff sorgt die robuste, sichere Flaschenzugmechanik mit dem Zugseil des Teichgreifers, damit alle umklammerten Gegenstände aus dem Wasser beseitigt werden können.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.