Schwenkarm für Montagewagen mit Bildschirm- und Tastaturhalter in RAL7035 Lichtgrau Traglast 25 kg Suchbegriffe: Etagenwagen, Lochplattensystem, Magazinwagen, Schrankwagen, Schubladenwagen, Service...
Die Tastaturhalterung nimmt eine Tastatur auf, wenn diese nicht in Gebrauch ist. Angebracht zwischen Monitor und Monitorarm schwebt sie über dem Schreibtisch. Ideal für Arbeitsplätze, an denen es a...
Beschreibung: Befestigen Sie Ihren Monitor problemlos an die Wand und stellen Sie die Halterung nach Ihren W�nschen individuell ein. Das Anpassen der H�henverstellung beugt Nacken- sowie R�ckenschm...
Werkstoff: Hochfester Materialmix Thermoplast / Aluminium. Ausführung: schwarz / blank. Hinweis: Wir bieten drei verschiedene Grundträger für industriell genutzte Monitore und Touchpanels an: Kompa...
Tastaturträger für PACKPOOL mit Mausfläche in Alusilber ähnlich RAL 9006 | ZBK3550.9006 Tastaturträger für PACKPOOL Packtische. Verlieren Sie keine Zeit mit der Suche nach Informationen! Durch den ...
Mit dem Schreibtischaufsatz verwandeln Sie Ihren normalen Bürotisch im Handumdrehen in einen Steharbeitsplatz. Das bietet nicht nur Abwechslung bei der Arbeit, sondern kann gleichzeitig Rückenschme...
Die Verwendung der Renkforce Tastaturablage ermöglicht eine erheblich verbesserte Ergonomie, die das Arbeit am PC bequemer gestaltet. Die Körperhaltung wird mit der Tastaurablage verbessert und Ver...
Universelle Halterung zur Montage von Monitor und Tastatur an der Wand mit flexibler Höheneinstellung Digitus Monitor- & Tastaturhalterung für LCD/LED, bis zu 69cm (27") flexible Gasfederhalterung,...
Mobiler Computertisch mit höhenverstellbarer Monitor- und Tastaturablage. Unterer Boden dient als zusätzliche Ablage. • Flexible Arbeitsstation mit höhenverstellbarer Monitor- und Tastaturablage • ...
zur einfachen Nachrüstung der Rau Arbeitstische und Werktische · Montage direkt an der Tischplatte · Stahlblech lichtgrau, RAL 7035 · Auszug B 575 x T 350 mm inkl. Mausauflage links und rechts ausz...
Dieses Produkt schafft eine schwebende Arbeitsplattform, die zwischen Monitor und Monitorarm angebracht werden kann. Ideal für Monitorarme mit Wandbefestigung und Arbeitsplätze, an denen es aufgerä...