Computer-Säule Modell 2|B975 x T610 x H1725 mm|Durch Kabeldurchlässe an der Rückseite sowie im Innenteil ist die Zuleitung sowie Verbindung der Komponenten untereinander gewährleistet.|Ideal bei be...
Computerschrank stationär, Tiefe 500 mm, 2 x Flügeltüre, 1 x Fachboden, 1 x Pultaufsatz, 1 x Tastaturauszug, 1 x Lochwand mit Flachbildschirmhalterung Artikelbeschreibung: 2 x Flügeltüren 1 x Tasta...
Tastaturauszug KA3434/500 mm Tragkraft 20kg, Stahl verzinkt Kugelauszüge KA 3434 für Tastaturauszüge, Schubkästen und Tablare zum Anschrauben, variable Bauhöhe von 62,5 bis 105,5 mm über 5 Raststuf...
Computer-Schrank - Modell 65-mobil|B1100 x T520 x H1895 mm|Monitorgehäuse (B650 x T520 x H710 mm) mit abschließbarem Monitorfach (innen B635 x T500 x H530 mm, integriertes Belüftungsraster) für Bil...
Tastaturauszug KA3434/550 mm Tragkraft 20kg, Stahl verzinkt Kugelauszüge KA 3434 für Tastaturauszüge, Schubkästen und Tablare zum Anschrauben, variable Bauhöhe von 62,5 bis 105,5 mm über 5 Raststuf...
Computer-Schrank - Modell 66-stationär|B1100 x T520 x H1770 mm|Monitorgehäuse (B650 x T250 x H710 mm) mit abschließbarem Monitorfach (innen B635 x T230 x H530 mm, integriertes Belüftungsraster) für...
Tastaturauszug 1|B640 x T485 x H85 mm|Tastaturauszug B575 x T350 mm inkl. links oder rechts ausziehbarer Auflage (MDF) zur Tastatur- und Mausauflage (Auszug 100 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).|Geei...
Computer-Schrank - Modell 69-stationär|B1100 x T520 x H1770 mm|Monitorgehäuse (B650 x T250 x H710 mm) mit abschließbarem Monitorfach (innen B635 x T230 x H530 mm, integriertes Belüftungsraster) für...
Computer-Schrank - Modell 69-stationär|B1100 x T520 x H1770 mm|Monitorgehäuse (B650 x T520 x H710 mm) mit abschließbarem Monitorfach (innen B635 x T500 x H530 mm, integriertes Belüftungsraster) für...
Tastaturauszug 2|B745 x T485 x H85 mm|Tastaturauszug B720 x T350 mm) zur Tastatur- und Mausauflage (Auszug 100 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).|Geeignet für Werktische Serie 900, Werkbänke Serie 700...
Computer-Schrank - Modell 65T-stationär|B1100 x T520 x H1770 mm|Monitorgehäuse (B650 x T250 x H710 mm) mit abschließbarem Monitorfach (innen B635 x T230 x H530 mm, integriertes Belüftungsraster) fü...
Computer-Schrank - Modell 65T-mobil|B1100 x T520 x H1895 mm|Monitorgehäuse (B650 x T250 x H710 mm) mit abschließbarem Monitorfach (innen B635 x T230 x H530 mm, integriertes Belüftungsraster) für Bi...