Computerschrank stationär, Tiefe 500 mm, 1 x Lochwand mit Flachbildschirmhalterung, 2 x Flügeltüre, 1 x Pultaufsatz Artikelbeschreibung: 1 x Tastaturauszug 1 x Fachboden 2 x Flügeltüren 1 x Pultauf...
Computer-Säule Modell 1|B600 x T350 x H1700 mm|Durch Kabeldurchlässe an der Rückseite sowie im Innenteil ist die Zuleitung sowie Verbindung der Komponenten untereinander gewährleistet.|Ideal bei be...
Aufgrund eines Produktionsfehlers bieten wir unsere Theken als B-Ware zum reduzierten Preis an. Das bedeutet, kleinere Lackschäden und/oder Spaltmaße, die nicht 100% passen, könnten auftreten, müss...
Arbeiten Sie mit dieser einfach zu verstellenden ergonomischen Tastaturschublade mit mehr Komfort Diese Tastaturablage für den Schreibtisch entlastet Ihre Handgelenke und Arme und bringt so mehr Ko...
Computer-Schrank - Modell 65-stationär|B1100 x T520 x H1770 mm|Monitorgehäuse (B650 x T520 x H710 mm) mit abschließbarem Monitorfach (innen B635 x T500 x H530 mm, integriertes Belüftungsraster) für...
Mit dem Büroschreibtisch haben Sie nicht nur Stellfläche für PC und Drucker, sondern Sie können Ihre Tastatur platzsparend unter dem Tisch in der ausziehbaren Schublade verstauen. Ob zu Hause im Ar...
Keyboard-Auszug 2109, Länge 350 mm, Stahl verzinkt Halt durch Einrastung in ausgezogener Position. Montagehalterungen sind höhenverstellbar und können nach innen oder außen montiert werden. Mit Tre...
Computerschrank mobil, Tiefe 500 mm, 2 x Flügeltüre, 1 x Fachboden, 1 x Pultaufsatz, 1 x Tastaturauszug, 1 x Lochwand mit Flachbildschirmhalterung Artikelbeschreibung: 2 x Flügeltüren 1 x Tastatura...
Computer-Säule Modell 2|B975 x T610 x H1675 mm|Durch Kabeldurchlässe an der Rückseite sowie im Innenteil ist die Zuleitung sowie Verbindung der Komponenten untereinander gewährleistet.|Ideal bei be...
Computer-Schrank - Modell 65-mobil|B1100 x T520 x H1895 mm|Monitorgehäuse (B650 x T250 x H710 mm) mit abschließbarem Monitorfach (innen B635 x T230 x H530 mm, integriertes Belüftungsraster) für Bil...
Tastaturauszug KA3434/450 mm Tragkraft 20kg, Stahl verzinkt Kugelauszüge KA 3434 für Tastaturauszüge, Schubkästen und Tablare zum Anschrauben, variable Bauhöhe von 62,5 bis 105,5 mm über 5 Raststuf...
Keyboard-Auszug De Luxe, schwarz Voll verdeckte Schienen mit Vollauszug. Schienen mit Ein- und Aushaltevorrichtung in ausgefahrenem, geschlossenem sowie in halboffenem Zustand. Gel-Handballenauflag...
Computerschrank stationär, Tiefe 500 mm, 2 x Flügeltüre, 1 x Fachboden, 1 x Pultaufsatz, 1 x Tastaturauszug, 1 x Lochwand mit Flachbildschirmhalterung Artikelbeschreibung: 2 x Flügeltüren 1 x Tasta...
Computer-Säule Modell 2|B975 x T610 x H1725 mm|Durch Kabeldurchlässe an der Rückseite sowie im Innenteil ist die Zuleitung sowie Verbindung der Komponenten untereinander gewährleistet.|Ideal bei be...