"Der technisch-wissenschaftliche Rechner FX-87DE Plus mit natürlichem Display, Verteilungsfunktionen und physikalischen Konstanten entspricht dem ab Sommer geänderten Lehrplan in Baden-Württemberg ...
equations Polynomial equations up to the 4th degree and additional equation systems with 4 unknowns can be solved with exact values and without approximation. The solution of an equation with New...
Canon Taschenrechner AS-8 HB EMEA, Dunkelgrau 8-stelliger Taschenrechner im Arc-Design; mit um 360 Grad drehbarer und nach oben aufklappbarer, robuster Abdeckung Der kompakte und schicke 8-stellige...
Ein Minirechner von Sharp paЯt wirklich ьberall rein. Erstaunlich ist aber, wie viele Funktionen in solchen kleinen Rechnern Platz finden. Hauptmerkmale: - GroЯes angewinkeltes LC Display (8-stelli...
Bedienung Die innovative Bedienung und menügestütze Navigation vereinfacht die Nutzung des Rechners für Schüler. Auf Abkürzungen und Tastenkombinationen wird weitgehend verzichtet. Natürliche Darst...
8-stelliger Taschenrechner - Standard-Ausstattung: Speicher - Wurzel- und Prozentrechnung - Vorzeichenwechseltaste - kompakte Größe - Dual-Power - Maße: ca. 9,5 x 6,0 x 0,5 cm
Für die weiterhführende Schule, SEK I. In allen Bundesländern zugelassen! Das große Display ermöglicht, dass Brüche, Wurzeln und Formeln nicht nur in der Reihenfolge eingetippt werden, wie der Schü...
Bedienung Die innovative Bedienung und menügestütze Navigation vereinfacht die Nutzung des Rechners für Schüler. Auf Abkürzungen und Tastenkombinationen wird weitgehend verzichtet. Natürliche Darst...
Allgemeine Daten: 144 Funktionen 10 + 2stellige Anzeige Solarbetrieb, ausgezeichnet mit dem "Blauen Engel" Mit Hardcase Größe (H x B x T): 10 x 71 x 134 mm Gewicht: 47 g Funktionen: Saldierender S...
Technisch wissenschaftlicher Rechner - Kunststoffgehäuse - Material der Tasten: Kunststoff - Art der Anzeige: LCD - 12- und 10-stelliges Display, 2-zeilig - 60 x 17,5 mm großes Display - Batteriebe...
Solarbetriebener, wissenschaftlicher Basisrechner mit einzeiligem Display und grundlegenden mathematischen und naturwissenschaftlichen Funktionen. - Zu 100 % aus recyceltem Kunststoff hergestellt. ...
Rebell Taschenrechner HC 208, schwarz 8-stelliges LC-Display, Batteriebetrieb, Grundrechenarten, Prozentrechnung, Speicherfunktion Maße: (B)65 x (T)96 x (H)9 mm, Gewicht: 38 g (RE-HC208) Die Abbild...
Alles im grünen Bereich Ob privat oder beruflich: Mit dem umweltgerechten ECO Tischrechner MS-88ECO sorgen Sie stets für ein gutes Klima, denn der Rechner verfügt über ein Gehäuse aus wiederverwert...
Ibico Tischrechner 208X. 8-stelliges, neigbares LCD-Display. Große Kunststofftasten. Mit extra großer +-Taste. Mit automatischer Abschaltung. Funktionen: Prozentrechnung, Rundungsautomatik, 3-Taste...
Canon Tischrechner TX-1210E DBL EMEA, Schwarz Der TX-1210E ist ein 12-stelliger Tischrechner mit großem, angewinkeltem Display. Er hat eine robuste Tastatur, eine Euro Umrechnungsfunktion und Steue...
1-zeiliges LC-Display mit 8 Stellen - Kombinierter Batterie/Solarzellenbetrieb mit Auto Power Aus - Grundrechenarten - Speicherfunktion - Gummitastatur
Natürliche Darstellung Mathematische Ausdrücke wie Wurzeln, Brüche und Logarithmen werden in natürlicher Schreibweise dargestellt. Tabellenkalkulation Grundlegenden Berechnungen einer Tabellenkalku...
Flacher Taschenrechner mit 10-stelligem Display, inklusive Schutzetui klassisches Design, hochwertig verarbeitet, hohe Funktionalität - mit Aufschlagsberechnung (MU - Mark Up Funktion) Tastatur: le...
Canon LS-10TEG RechnerDer Rechner für Unternehmen und alle, die den Umweltschutz ernst nehmen: Hergestellt aus Recycling-Material von Canon Kopierern bietet dieser Taschenrechner ein Display mit 10...
Ibico Taschenrechner 101X.10-stelliges LCD-Display. Mit neigbarem Display. Tastatur mit farbigen Soft-Touch-Gummitasten. Mit extra großer +-Taste. Mit automatischer Abschaltung. Funktionen: Prozent...
Ibico Tischrechner 212X. 12-stelliges, neigbares LCD-Display. Große Kunststofftasten. Mit extra großer +-Taste. Mit automatischer Abschaltung. Funktionen: AC-Taste, CSM/Memorywahl, Dezimalstellenwa...