Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Taschenmesser

  Taschenmesser  (444 Angebote unter 27.396.256 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Taschenmesser“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   30   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Taschenmesser
^

Das Taschenmesser ist multifunktional

Für Kinder war es immer etwas Besonderes, wenn sie ihr erstes Taschenmesser geschenkt bekamen. Auch für Erwachsene sind diese kleinen Alleskönner praktisch und ein willkommenes Geschenk. Die einfachsten Modelle bestehen aus einem Klappmesser, mit dem Kleinigkeiten aus weichem Material geschnitten werden können. Auch Schnüre, Kabel o.ä. sind kein Problem für die Klinge.

Das Schweizer Taschenmesser

Die berühmten Schweizer Messer können praktisch alles - außer fliegen und kochen. Man kann damit Dosen öffnen, Korken ziehen, teilweise sind kleine Essbestecke enthalten, die optimal für eine kleine Mahlzeit verwendet werden können. Geschäftspartner oder Kunden, die gerne wandern, werden sich über ein Taschenmesser als Geschenk oder Werbeartikel besonders freuen: Sie sind handlich, klein und trotzdem ist alles Wichtige dabei. Die oftmals enthaltenen Nagelfeilen sind nicht nur für Frauen eine schnelle Hilfe.
Das typische Schweizer Taschenmesser ist rot, doch natürlich gibt es auch andere Farben und Materialien. Edel und wertvoll sind Messer aus Titan und Edelstahl mit  Griffen aus Holz, Metall oder einfachem Kunststoff.

Hightech trifft Tradition

Es hat etwas von James Bond - Taschenmesser mit integriertem USB-Stick und biometrischer Fingerabdruckerkennung. Vorbei sind die Zeiten, als ein Messer einfach nur zum Schnitzen gedacht war - die neue Technik macht es möglich. Ein versteckter USB-Stick mit großer Speicherkapazität gehört bei Hightech-Taschenmessern zur Ausstattung. Um seine Daten und Präsentationen zu schützen (etwa bei Verlust des Taschenmessers), erfolgt der Zugriff nur mit einem Passwort oder - a la James Bond - mit einem Fingerabdruck. Somit sind die Daten absolut sicher und nebenbei kann es auch noch als Messer für die kleine Pause zwischendurch dienen. Damit die Präsentation ein Erfolg wird, ist in einigen dieser Geräte ein Laserpointer eingebaut. Diese Hightech-Taschenmesser sind ein edles und hochwertiges Geschenk für Geschäftspartner, Jubilare oder Kollegen.

Der Werkzeugkasten für die Hosentasche

Neben Messern gibt es auch Inbusschlüssel, kleine Schraubendreher, spezielle Elektriker-Taschenmesser und sogar Modelle mit einer kleinen Holzsäge. So hat man als Handwerker immer das Notwendigste dabei für eventuell anfallende Kleinreparaturen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.