Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Taschenlampe

  Taschenlampe  (1.826 Angebote unter 27.646.679 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Taschenlampe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   122   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Taschenlampe
^

Taschenlampen bringen Licht ins Dunkel

Sie sind klein, handlich und immer einsatzbereit. Taschenlampen bieten ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten. Sie spenden Licht bei einem eintretendem Stromausfall, sie werden in Firmen zur Notfallbeleuchtung eingesetzt und selbst unter Wasser liefern sie Tauchern in hundert Metern Tiefe genügend Licht zum Arbeiten. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst könnten ohne sie nicht arbeiten und selbst in explosionsgeschützten Bereichen, in denen der Einsatz von herkömmlichen Taschenlampen nicht möglich ist, kommen spezielle ex-geschützte Taschenlampen zum Einsatz.

Der Unterschied zwischen qualitativ hochwertiger und herkömmlicher Taschenlampe

Es gibt immer qualitative Unterschiede, so auch bei Taschenlampen. Während herkömmliche Taschenlampen in großen Stückzahlen hergestellt werden und deshalb deutlich preiswerter sind, können qualitativ hochwertige Taschenlampen in Sachen Leuchtkraft, Akku-Lebensdauer und  Material punkten. Sie besitzen gegenüber normalen Lampen eine Glaslinse, die einen besseren und vor allem ein höheren Wirkungsgrad als Plastiklinsen haben. Des Weiteren besitzen hochwertige Taschenlampen ein Gehäuse aus Aluminium, welches die Wärmeabfuhr begünstigt und zu einer verbesserten Gesamtperformance der Taschenlampe führt.

Die Energieversorgung

Je nach Modell und Hersteller der Taschenlampe hat man bei der Energieversorgung verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Entweder verwendet man herkömmliche Batterien oder man entscheidet sich für Akkus als Energiequelle. Um in Notfall immer eine Taschenlampe mit vollem Akku zur Hand zu haben, empfiehlt sich der Einsatz eines passenden Ladegerätes.

Die gängigsten Batterien und Akkus für Taschenlampen sind:

  • Mono D
  • CR123A (Photo-Batterie, Lithium)
  • C (Baby Zelle)
  • AAA (als Alkali und Akku erhältlich)
  • AA (als Alkali und Lithium-Ionen Akku erhältlich)

Die Leuchtmittel – Glühlampe versus LED

Glühlampe: Die Glühlampe ist eines der bekanntesten Leuchtmittel. Sie ist zwar preiswert zu ersetzen, leider aber auch mit vielen Nachteilen behaftet. Die durchschnittliche Lebenserwartung beträgt gerade einmal hundert Stunden. Die meiste Akkuenergie wird in Wärme und nicht in Leuchtkraft umgewandelt. Sie gelten daher als umweltschädlich.

LED: Die LED als Leuchtmittel bietet deutlich mehr Vorteile. Zunächst ist die deutlich längere Brenndauer zu erwähnen. Mit bis zu 50.000 Stunden Brenndauer bei einem wesentlich geringeren Stromverbrauch sind sie herkömmlichen Lampen deutlich überlegen. Dazu sind LEDs deutlich stoßfester als herkömmliche Glühlampen, weshalb Taschenlampen, die mit LEDs ausgestattet sind, kleinere Stürze meist unbeschadet überstehen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.