Elektronischer Taschen-Messschieber IP40 Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • mm/inch-Umschaltung • AUTO-OFF •...
Digital-Taschenmessschieber mit Antriebsrad Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm, mit Datenausgang RS...
Taschenmessschieber DIN 862 150mm m.Schr.eck.parallaxfrei PROMAT Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung Weitere technische Eigenschaften: · Skala: parallaxfreie Ables...
Ausführung: in einer Kunststoffbox für Innen-, Außen-, Tiefenmessung (4-fach Messung) mit Feststellschraube und Feineinstellrad 10 mm LCD-Anzeige mit 0,01 mm Ablesung rostfreier Edelstahl DIN 862
Messschieber mit Datenausgang Typ Helios-Preisser DIGI-MET 1320. Mit Digitalanzeige und Feststellschraube, Kreuzspitzen, 4-fach Messung, mm/inch-Umschaltung, QuickStart-Elektronik, QuickLock-Funkti...
Dasqua 2000-2005 Digitaler Messschieber Messbereich (max.): 150 mm 1 St. Digitaler Messschieber Großes Display (20% größer als Standardausführungen) Hergestellt nach DIN 862 Norm Schnellere Messung...
Taschenmessschieber • Genauigkeit nach DIN 862 • Aus rostfreiem Stahl • Skala und Nonius mattverchromt • 4-fach Messung (Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen) bzw. 3-fach-Messungen bei M...
Messbereich: 200 mm / 8 inch Ablesung: 0.01 mm / 0.0005 inch Wiederholgenauigkeit +-: 0.01 mm Max. Fehlertoleranz +-: 0.03 mm Schnabellänge: 50 mm Messspitzen (Kreuzform): 19.5 mm Tiefenmaß: flach ...
Elektronischer Taschen-Messschieber MarCal 16 EWR Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • ON/OFF und AUTO-ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • mm/inch...
Taschenmessschieber mit eckigem Tiefenmaß und Feststellschraube - Genauigkeit nach DIN 862 - Rostfreier Stahl - Eckiges Tiefenmaß - Feststellschraube - Hauptteilung und Nonius mattverchromt - Für 4...
Messschieber mit Datenausgang Typ Helios-Preisser DIGI-MET 1320. Mit Digitalanzeige und Feststellschraube, Kreuzspitzen, 4-fach Messung, mm/inch-Umschaltung, QuickStart-Elektronik, QuickLock-Funkti...
Typ E, Messbereich 200 mm / 8 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,03 mm, Größe Messfläche 26,4 / 4 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industrie...
Elektronischer Taschen-Messschieber MarCal 16 EWRi mit Integrated Wireless Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • ON/OFF und AUTO-ON/OFF • Nullstellung an be...