Messbereich 1000 mm / 40 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, Wiederholgenauigkeit 0,01 mm, max. Fehlertoleranz 0,06 mm, Schnabellänge 90 mm, Messspitzen (Kreuzform) 40 mm, Messspitzen-Innenmaß Ø ...
digital · IP65 · aus rostfreiem Stahl · ohne Messerspitzen · Genauigkeit nach DIN 862 · mit Feststellschraube · Ablesung 0,01mm /0,0005 inch · 12,5 mm LCD-Anzeige · Nullpunktsetzung an jeder Stelle...
Taschen-Messschieber Serie 530 Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • Seidenmatt verchromt Ausführung • Erhöhte Führungsbahnen Lieferung im Etui
4255101083, Taschenmessschieber mit parallaxfreier Ablesung , Genauigkeit nach DIN 862 , Aus rostfreiem Stahl , Skala und Nonius matt verchromt , Parallaxfreie Ablesung , 4-fach-Messung (für Innen-...
Taschenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt. Präzise durch besonders leichtgängige Führungseigenschaften. Einfache Einhandbedienung durch o...
Digital-Taschenmessschieber, IP67 Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, geläppte Führungsbahnen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, erhöhte Führungsbahnen zum Schutz de...
Dasqua 2000-2010 Digitaler Messschieber Messbereich (max.): 200 mm 1 St. Digitaler Messschieber Großes Display (20% größer als Standardausführungen) Hergestellt nach DIN 862 Norm Schnellere Messung...
Messbereich 80 mm / 3,2 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, Wiederholgenauigkeit 0,02 mm, max. Fehlertoleranz 0,02 mm, A 85,1 mm, B 25,5 mm • Zum einfachen und schnellen Messen OHNE Reifendemonta...
Messzeug-Satz 6-teilig Ausführung • Elektronischer Taschen-Messschieber 150 mm ATORN-Nr. 30403033, Bügelmessschraube 0-25 mm ATORN-Nr.30050043, Maßstab 200 mm, Flachwinkel 100 x 70 mm ATORN-Nr. 303...
4255103170, Digital-Taschenmessschieber IP54 , Genauigkeit nach DIN 862 , Aus rostfreiem Stahl , Mit Feststellschraube , Glas-Maßstab , 4-fach-Messung (für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessung...
Dasqua 2000-2015 Digitaler Messschieber Messbereich (max.): 300 mm 1 St. Digitaler Messschieber Großes Display (20% größer als Standardausführungen) Hergestellt nach DIN 862 Norm Schnellere Messung...