digital · IP65 · aus rostfreiem Stahl · ohne Messerspitzen · Genauigkeit nach DIN 862 · mit Feststellschraube · Ablesung 0,01mm /0,0005 inch · 12,5 mm LCD-Anzeige · Nullpunktsetzung an jeder Stelle...
Digital-Werkstatt-Messschieber DIGI-MET® in Leichtbauweise Ausführung: Leichtbauweise ∙ Genauigkeit nach Werksnorm ∙ Schiene und Schieber aus harteloxiertem Aluminium (1100 HV) ∙ Messflächen aus ro...
4255101060, Taschenmessschieber, klein , Genauigkeit nach DIN 862 , Aus rostfreiem Stahl , Hauptteilung gegen Abnutzung leicht vertieft liegend , Mit Feststellschraube , 4-fach-Messung (für Innen-,...
Rundskala mit 1-Zeiger-System · Skala mattverchromt · Messbereich 300 mm mit Rollenfeinzustellung · für Innen-, Außen- und Stufenmessung · mit Feststellschraube und Kreutzspitzen Weitere technische...
Horex 2224522 Taschenmessschieber 300 mm Taschenmessschieber Ausstattung: rostfreier Stahl · DIN 862 · mit Momentfeststellung · Nonius und Skala mattverchromt · mit eckigem Tiefenmaß· Ablesung mm u...
Dasqua 1331-2115 Zifferblatt-Messschieber 150 mm 1 St. Zifferblatt-Messschieber Entspricht der ISO13385-1 (DIN 862) Vakuum abschrecken Bremssattel für optimale Verschleißfestigkeit und längere Lebe...
Messbereich: 800 mm / 32 inch Ablesung: 0.01 mm / 0.0005 inch Wiederholgenauigkeit +-: 0.01 mm Max. Fehlertoleranz +-: 0.06 mm Schnabellänge: 90 mm Messspitzen (Messerform): 40 mm Messspitzen-Innen...
Produktbeschreibung: nichtrostender Stahl - mattverchromt Messflächen feinst geschliffen und geläppt Schnellverstellung mit einer Hand leichte Ablesung mit Feststellschraube in Etui
Elektronischer Taschen-Messschieber IP67 Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • mm/inch-Umschaltung • AUTO-OFF •...
digital · IP65 · aus rostfreiem Stahl · ohne Messerspitzen · Genauigkeit nach DIN 862 · mit Feststellschraube · Ablesung 0,01mm /0,0005 inch · 12,5 mm LCD-Anzeige · Nullpunktsetzung an jeder Stelle...
4255101085, Taschenmessschieber mit parallaxfreier Ablesung und Doppelprismenführung , Genauigkeit nach DIN 862 , Aus rostfreiem Stahl , Skala und Nonius matt verchromt , Parallaxfreie Ablesung , D...
Dasqua 1801-0810 Monoblock-Messschieber mit Daumenklemme 150 mm Edelstahl 1 St. Monoblock-Messschieber mit Daumenklemme Hergestellt aus Edelstahl Entspricht der DIN 862 Arretierschraube für ungestö...