Digital-Taschenmessschieber mit Integrated Wireless Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, geläppte Führungsbahnen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, erhöhte Führungsba...
300 mm Digital Taschen-Messschieber, DIN 862 mit Hold Funktion Produktdetails: Messbereich: 300 mm Genauigkeit: 0,03 mm Messsystem 3 Volt Maßstab mit Glasschiene für genauere Abtastung rostfreier S...
Dasqua 1120-3120 Monoblock-Messschieber 200 mm Edelstahl Monoblock-Messschieber Hergestellt aus Edelstahl Entspricht der DIN 862 Arretierschraube für ungestörtes Ablesen Zur Messung von Außendurchm...
Messbereich: 0-300 mm / 0-12 inch Ablesung: 0.01 mm / 0.0005 inch Wiederholgenauigkeit +-: 0.01 mm Max. Fehlertoleranz +-: 0.04 mm / 0.002 mm Zeichnung: A: 40 mm B: 15 mm C: 1 mm D: 5 mm Für Außen-...
Produktbeschreibung: nichtrostender Stahl - mattverchromt Messflächen feinst geschliffen und geläppt Schnellverstellung mit einer Hand leichte Ablesung mit Feststellschraube in Etui
Elektronischer Taschen-Messschieber IP40 Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • mm/inch-Umschaltung • AUTO-OFF •...
Digital-Taschenmessschieber TWIN-Cal IP67, mit Rollenfeineinstellung • DIN 862 • Stahl, rostfrei • Mit Feststellschraube • 4-fach-Messung (Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessung) • Mit Rollenfei...
digital · IP65 · aus rostfreiem Stahl · ohne Messerspitzen · Genauigkeit nach DIN 862 · mit Feststellschraube, Messerspitzen und Feineinstellung · Ablesung 0,01mm /0,0005 inch · 12,5 mm LCD-Anzeige...
Taschenmessschieber mit parallaxfreier Ablesung Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt, mit rechteckigem Tiefenmaß, Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferun...
Ausführung:- Messschieber und Schiene gehärtet- mit gerundeten Messflächen zum Messen von Innenmaßen und Feststellschraube- kontrastreiche 10 mm (bei 300 mm) bzw. 12,5 mm hohe LCD-Anzeige- Schmutza...
Taschenmessschieber TWIN Ausführung: Aus rostfreiem Stahl. Mit tiefergelegter Hauptteilung und Gewindetabelle auf der Rückseite, mit rechteckigem Tiefenmaß. Lieferung im Kunstlederetui. Anwendung: ...
300 mm Digital Taschen-Messschieber, DIN 862, Absolut System | IP 54 Produktdetails: Messbereich: 300 mm Genauigkeit: 0,03 mm Ablesung 0,01 mm/0,0005“ Absolute Messsystem - 3 Volt Maßstab mit Glass...