Digital-Taschenmessschieber, Datenausgang Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, mit Datenausgang var...
Taschenmessschieber mit parallaxfreier Ablesung Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt, mit rechteckigem Tiefenmaß, Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferun...
Digital Taschen-Messschieber DIN 862 | IP67 wasser- und staubdicht Produktdetails: Messbereich: 300 mm Genauigkeit: 0,03 mm Ablesung 0,01 mm/0,0005“ induktives Messsystem - 3 Volt Schutzklasse: IP ...
DIGI-MET® ohne Spitzen, mit Feineinstellung - Genauigkeit nach DIN 862 - Rostfreier Stahl - Mit LCD-Anzeige 6 mm - Ein-/Ausschaltung - Nullpunkteinstellung an jeder Stelle - mm/inch-Umschaltung - M...
Messbereich: 300 mm / 12 inch Ablesung: 0.01 mm / 0.0005 inch Wiederholgenauigkeit +-: 0.01 mm Max. Fehlertoleranz +-: 0.03 mm Schnabellänge: 60 mm Messspitzen (Kreuzform): 20.5 mm Tiefenmaß: flach...
Taschen-Messschieber Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • Skala und Nonius blendfrei mattverchromt • Mess- und Führungsflächen gehärtet Lieferung im Etui
digital · IP65 · aus rostfreiem Stahl · ohne Messerspitzen · Genauigkeit nach DIN 862 · mit Feststellschraube, Messerspitzen und Feineinstellung · Ablesung 0,01mm /0,0005 inch · 12,5 mm LCD-Anzeige...
4255101023, Taschenmessschieber für Linkshänder , Genauigkeit nach DIN 862 , Aus rostfreiem Stahl , Skala und Nonius matt verchromt , Mit Feststellschraube , 4-fach-Messung (für Innen-, Außen-, Tie...
Digital-Taschenmessschieber, Datenausgang Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, mit Datenausgang var...
Taschenmessschieber mit parallaxfreier Ablesung Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt, mit rechteckigem Tiefenmaß, Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferun...