Ausführung nach DIN 862 Form A 2, Mit Kreuzschnabel, angeschliffenen Schnabelenden, Tiefenmaß und Momentfeststellung, Mit Millimeter und Zoll-Einteilung, Nonius 1/20 und 1/128", In Ledertasche
Digital-Messschieber 150mm aus rostfreiem, gehärtetem Stahl, mit elektronischer Digitalanzeige, für Innen-, Außen- und Tiefenmessung, Ablesung 0,01mm/0,0005inch, umschaltbar, Genauigkeit +/- 0,02mm...
Messbereich 150 mm / 6 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, Wiederholgenauigkeit 0,01 mm, max. Fehlertoleranz 0,02 mm, Schnabellänge 40 mm, Messspitzen (Kreuzform) 16,5 mm, Tiefenmaß flach • Profe...
digitaler Werkstattmessschieber IP 65 aus rostfreiem Stahl. Genauigkeit nach DIN 862. Mit Feststellschraube, Messerspitzen und Feineinstellung. Ablesung 0,01mm /.0005 inch, 12,5 mm LCD-Anzeige. Nul...
Feineinstellung: Ja Messbereich: 500 mm / 20 inch Ablesung: 0.05 mm / 1/128 inch Schnabellänge: 150 mm Messspitzen (Messerform): - Messspitzen-Innenmaß: Ø 20 mm DIN 862 bzw. bei Sondergrößen gemäß ...
Präzisions-Taschenmeßschieber Für Innen-, Außen-, und Tiefenmessung Ablesung 0,05 mm - 0,008" Mit erhöhten Führungsbahnen Nonius auf 39 mm erweitert Schnabellänge 40 mm Mit Momentfeststellung Rostfrei
große LCD-Anzeige mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 9,5mm Anzeigegenauigkeit 0,01mm/ 0,0005" Ein/Aus-Druckknopf Maßeinheit umschaltbarmm/inch Null-Stellung an jeder Position inkl. 1 x 3 V Batter...
Kunststoff-Schieblehren aus Polyamid mit Glasfaser-Anteil, elektrisch nicht leitend. Praktische Gefühlsratsche für gleichmäßige Klemmkraft der beiden Messschnäbel. Für Außen-, Innen-, Tiefen- und A...
Produktinformation: Ersatzbatterie Ausführung: in einer Kunststoffbox für Innen-, Außen-, Tiefenmessung (4-fach Messung) mit Feststellschraube und Feineinstellrad 10 mm LCD-Anzeige mit 0,01 mm Able...
Messschieber aus Edelstahl mit Messuhr Der batterieunabhängige Messschieber ist sehr präzise und dank des klaren Ziffernblattes leicht abzulesen. Das Blatt ist zudem drehbar und dadurch bei Bedarf ...