Kapazität: 220 µF Produktbreite: 4.3 mm Produkthöhe: 2.8 mm Betriebstemperatur, min.: -55 °C Kapazitätstoleranz: ± 10% Spannung (DC): 10 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Produktpalette: T495 Series Äq...
Axial, Tantal Kondensator, T350F685M035AT7301, Kemet Die KEMET 'UltraDip II' Kondensatoren bieten dem Konstrukteur von Qualitätsinstrumenten und Unterhaltungssystemen die weithin anerkannten Vortei...
Betriebstemperatur, min.: -55 °C Hersteller-Größencode: D Produktpalette: T495 Series Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.05 ohm Spannung (DC): 6.3 V Qualifikation: - Produkthöhe: 2.8 mm Bauform...
Tantal-Kondensatoren Typ Kemet T 350/T356. In Tropfenform mit niedrigem Reststrom und geringem Verlustfaktor. Kapazitätstoleranz ±20 % Mit Nennspannung 10 VDC.
Spannung (DC): 16 V Produktpalette: T496 Series SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1411 [3528 Metric] Produktlänge: 3.5 mm Betriebstemperatur, max.: 125 °C Rippelstrom:...
Tantal-Kondensatoren Typ Kemet T 350/T356. In Tropfenform mit niedrigem Reststrom und geringem Verlustfaktor. Kapazitätstoleranz ±20 % Mit Nennspannung 25 VDC.
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 3.2 ohm Produktdurchmesser: 5.5 mm Produktpalette: UltraDip II T35X Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet Anschlussabstand: 5.08 mm Konden...