9900040658, Plattensenkrechtlagerregal-Grundfeld Das Palettenregal eignet sich für die stehende Lagerung von Holzplatten oder Blechtafeln. Die auf der Einschubseite angebrachten Rollen ermöglichen ...
Plattenregal AF, HxBxT 2.285 x 440 x 3.000 mm Mit dem Anbaufeld für Plattenregale erweitern Sie schnell die Lagerfläche Ihres Plattenregals. Das Anbaufeld lässt sich unkompliziert an das vorhandene...
Tafelregal, verzinkt, LxBxH 2030 x 800 x 1000 mm, 6 Fächer, Fachlast 750 kg. Für großformatige Platten aus Holz, Metall und Kunststoff. Eine Stirnseite mit Leichtlauf-Stahlrolle zum Ein- und Auslag...
Plattenregal AF, HxBxT 2.285 x 440 x 4.000 mm Mit dem Anbaufeld für Plattenregale erweitern Sie schnell die Lagerfläche Ihres Plattenregals. Das Anbaufeld lässt sich unkompliziert an das vorhandene...
9900040660, Plattensenkrechtlagerregal-Grundfeld Das Palettenregal eignet sich für die stehende Lagerung von Holzplatten oder Blechtafeln. Die auf der Einschubseite angebrachten Rollen ermöglichen ...
Tafelregal, verzinkt, LxBxH 2030 x 800 x 1000 mm, 9 Fächer, Fachlast 1000 kg. Für großformatige Platten aus Holz, Metall und Kunststoff. Eine Stirnseite mit Leichtlauf-Stahlrolle zum Ein- und Ausla...
Tafelregal VLT, HxBxT 1.000 x 425 x 2.100 mm, Fachbreite 50 mm, 4 Fächer In dem Tafelregal VLT aus hochwertigem Stahl lagern Sie großformatige Kunststoff-, Span- und Stahlplatten bis zu einer Gesam...
Tafelregal VLT, HxBxT 1.000 x 870 x 2.100 mm, Fachbreite 40 mm, 10 Fächer In dem Tafelregal VLT aus hochwertigem Stahl lagern Sie großformatige Kunststoff-, Span- und Stahlplatten bis zu einer Gesa...
Tafelregal VLT, HxBxT 1.000 x 870 x 2.100 mm, Fachbreite 85 mm, 6 Fächer In dem Tafelregal VLT aus hochwertigem Stahl lagern Sie großformatige Kunststoff-, Span- und Stahlplatten bis zu einer Gesam...
Vertikal-Plattenlager VLP, Anbaufeld, HxBxT 2.400 x 1.200 x 2.000 mm, 2 Fächer Mit dem Anbaufeld des Vertikal-Plattenlagers VLP aus hochwertigem Stahl erweitern Sie das Basismodul in der Breite, um...
Vertikal-Plattenlager VLP, Anbaufeld, HxBxT 2.400 x 1.800 x 2.000 mm, 3 Fächer Mit dem Anbaufeld des Vertikal-Plattenlagers VLP aus hochwertigem Stahl erweitern Sie das Basismodul in der Breite, um...
Vertikal-Plattenlager VLP, Anbaufeld, HxBxT 2.400 x 600 x 2.000 mm, 1 Fach Mit dem Anbaufeld des Vertikal-Plattenlagers VLP aus hochwertigem Stahl erweitern Sie das Basismodul in der Breite, um noc...