Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Tackernägel

  Tackernägel  (193 Angebote unter 27.393.640 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „tackernagel“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Tackernägel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Tackernägel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Druckluft Pinnagler 1GP-ALK35, für Pins (1 Angebot) 
Der Druckluft Pinnagler 1GP-ALK35 ist für Zierprofile, Ornamente, Glasleisten, Zierleisten uvm. zu verwenden. Für Pins (Stifte ohne Kopf) Type AL und Stifte (mit Kopf) Type ALK von 12 - 35 mm. Prod...
Prebena
1GP-ALK35
ab € 498,58*
pro Stück
 
 Stück
Einhell 4137873 Druckluft-Tackernägel 3000St. (4 Angebote) 
3.000 Druckluft-Nägel als "Nachschub" für die Bastelstube, die Werkstatt und die Garage, oder wenn es beim Renovieren oder Sanieren schnell gehen muss: Die Nägel können mit allen Einhell Druckluft-...
Einhell
4137873
ab € 11,01*
pro 3.000 Stück
 
 Packung
Druckluft Pinnagler 2M-GA32SDS, für Pins ohne Kopf (1 Angebot) 
Für fast unsichtbare Nagelung mit Pins (Stifte ohne Kopf) von Zierprofilen, Ornamenten, Glasleisten uvm. ist der Druckluft Pinnagler 2M-GA32SDS zu verwenden. Für Pins Typ GA von 16 - 30 mm. Produkt...
Prebena
2M-GA32SDS
ab € 695,41*
pro Stück
 
 Stück
Druckluft Streifennagler 10X-RK130, für Streifen-Nägel (4 Angebote) 
Dieser einschlagstarke Streifennagler für Vollkopf- bzw. Rundkopfnägel der Type „RK“ bis 130 mm überzeugt durch seine qualitativ hochwertige und robuste Bauweise. Mit einem Gewicht von 6,1 kg und d...
Prebena
10X-RK130
ab € 771,26*
pro Stück
 
 Stück
Druckluft Streifennagler 10X-RK160, für Streifen-Nägel (2 Angebote) 
Dieser Qualitäts-Streifennagler 10X-RK160 gehört zu den größten druckluftbetriebenen Schussgeräten für gebundene Befestigungsmittel und verarbeitet Rundkopf-/Vollkopfnägel von 100 bis 160 mm Länge!...
Prebena
10X-RK160
ab € 1.004,12*
pro Stück
 
 Stück
Druckluft-Dachpappnagler 4X-CNZ45, für Nägel (11 Angebote) 
Dieser Dachpappnagler von PREBENA gehört zu den besten Profigeräten seiner Klasse! Der 4X-CNZ45 ist mit einem Gewicht von lediglich 2,2 kg leicht und kompakt gebaut und zur serienmäßigen Ausstattun...
Prebena
4X-CNZ45
ab € 550,98*
pro Stück
 
 Stück
Druckluft-Wellennagler 5C-WN15SNS, für Nägel (1 Angebot) 
Prebena Druckluft-Wellennagler 5C-WN15SNS ist für verdeckte Ecknagelung im Fensterbau, Befestigung von Möbelsockeln, Rahmen, stumpfe Eckverbindungen uvm. bestens geeignet. Für Wellennägel Typ WN vo...
Prebena
5C-WN15SNS
ab € 1.031,64*
pro Stück
 
 Stück
Pins AL12CLS (1 Angebot) 
Prebena Pins AL12CLS
Prebena
AL12CLS
ab € 68,44*
pro 20.000 Stück
 
 Packungen
Pins AL15CLS (1 Angebot) 
Prebena Pins AL15CLS
Prebena
AL15CLS
ab € 69,42*
pro 20.000 Stück
 
 Packungen
Pins AL17CLS (1 Angebot) 
Prebena Pins AL17CLS
Prebena
AL17CLS
ab € 73,72*
pro 20.000 Stück
 
 Packungen
Pins AL20CLS (1 Angebot) 
Prebena Pins AL20CLS
Prebena
AL20CLS
ab € 42,96*
pro 10.000 Stück
 
 Packungen
Pins AL25CLS (1 Angebot) 
Prebena Pins AL25CLS
Prebena
AL25CLS
ab € 49,65*
pro 10.000 Stück
 
 Packungen
Pins AL30CLS (1 Angebot) 
Prebena Pins AL30CLS
Prebena
AL30CLS
ab € 58,28*
pro 10.000 Stück
 
 Packungen
Pins AL35CLS (1 Angebot) 
Prebena Pins AL35CLS
Prebena
AL35CLS
ab € 67,69*
pro 10.000 Stück
 
 Packungen
Pins ALK15CLS (1 Angebot) 
Prebena Pins ALK15CLS
Prebena
ALK15CLS
ab € 75,58*
pro 19.200 Stück
 
 Packungen
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   13   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Tackernägel
^

Tackernägel - Tackern in schmalen Bereichen

Schnelles Aneinanderheften, großflächiges Befestigen und kräfteschonendes Arbeiten - diese Vorteile bieten Tacker in ihren unterschiedlichen Variationen. Neben der Auswahl des geeigneten Tackers (beispielsweise Handtacker, Hammertacker oder Elektro-Tacker) kommt es auf das passende Heftmaterial an. In Bereichen, in denen Tackerklammern aufgrund ihrer Rückenbreite nicht angewendet werden können, sind Tackernägel die bessere  Lösung.

Vorteile gegenüber Tackerklammern

Tackernägel sind vierkantige Stifte mit Kopf, die sich für die Verarbeitung mit dafür ausgelegten Tackern eignen. Während Klammern mit ihrem Rücken an schmalen Stellen schlecht einsetzbar sind, ermöglichen Nägel auch hier noch eine ausreichend belastbare Befestigung. Klammern klemmen das Material zwischen den beiden Klammerschenkeln mit der Rückenbrücke fest, während Nägel den Kopf und den Stift dazu benutzen und so einen schmaleren Bereich als Oberfläche beanspruchen. Zudem wird nur ein einziges Loch mit dem Nagel gesetzt, was ebenfalls weniger Platz beansprucht. Gerade beim Befestigen von schmalen Leisten sind Tackernägel eine gute Alternative.

Automatisiert

Wenn eine hohe Anzahl von Nägeln eingeschlagen werden muss, greift man gern auf eine mögliche Automatisierung zurück. Durch die Verwendung von Tackernägeln, die aneinandergereit sind und einfach in das Magazin des Tackers eingelegt werden, haben Sie mit einem Ladevorgang eine enorme Reichweite und können große Bereiche schnell und zuverlässig bearbeiten. Dachpappe verlegen und befestigen, Folien oder Holzkonstruktionen vernageln – diese Arbeiten können schnell erledigt werden.

Nageleigenschaften

Wichtig ist es, den passenden Tackernagel auszuwählen. Länge, Kopfdurchmesser und nicht zuletzt die Stärke und das Material bestimmen die spätere Haltbarkeit und Belastbarkeit der entstehenden Verbindung.

Der Tackernagel muss unbedingt über eine ausreichende Länge verfügen. Berücksichtigen Sie für eine feste Verbindung, dass der Nagel ausreichend tief eingeschlagen werden muss. Allerdings darf der Nagel nicht zu lang sein, damit er nicht durch den Befestigungsuntergrund hindurchschlägt.

Tackernägel ohne Kopf, sogenannte Pins, sind sinnvoll, wenn es darum geht, Zierleisten und Verkleidungen anzubringen. Sie vermindern die Sichtbarkeit der Nagelstelle. Die Materialstärke und die Materialeigenschaften der Tackernägel müssen unbedingt von Stabilität geprägt sein. Umso dicker und robuster der Nagel ist, desto stärker kann die Verbindung später belastet werden. Tackernägel aus Stahl sind besonders empfehlenswert, da sie bereits aufgrund der Materialgrundeigenschaften eine hohe Güte und Belastbarkeit aufweisen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.