| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2102612-BP Herst.-Nr.: TC-8410448 EAN/GTIN: 4053199949342 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS T1810O115 LED-Sortiment Rot Rund 5 mm 800 mcd 35 ° 25 St.
LED-Set mit Kabeln
LEDs mit 30 cm Kabel
Dieses Set besteht aus 25 hochwertigen Leuchtdioden mit angelöteten 30 cm langen Litzen. Durch den Vorwiderstand ist die LED direkt an den Anschluss einer Gleichspannung geeignet. Die eng Helligkeit- und Farbwiedergabe-selektierten Leuchtdioden eignen sich hervorragend für Modellbau, Modellbahn, Schalttafeln, Frontplatten oder Beleuchtung.
Technische Daten: Abstrahlwinkel: 35 ° · Ausführung (LEDs): Diffus,Gefärbt · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsstrom: 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Herstellerfarbe: Rot · Lichtstärke I(V): 800 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Technologie (LEDs): GaP · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Litzenlänge: 30 cm · Wellenlänge: 625 nm,635 nm
Lieferumfang: 25 LEDs 24 V/DC 5 mm Rot
Hinweis: Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 St. | Herstellerfarbe: | Rot | Marke: | TRU COMPONENTS | Wellenlänge: | 625 nm | 635 nm | Farbe: | rot | Gehäuseart (LEDs): | 5 mm | Linsentyp (Details): | Rund | Ausführung (LEDs): | Diffus | Gefärbt | Technologie (LEDs): | GaP | Lichtstärke I(V): | 800 mcd | Abstrahlwinkel: | 35 ° | Betriebsspannung: | 24 V/DC | Betriebsstrom: | 20 mA | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +85 °C | Temperatur (min.): | -30 °C | Produkt-Art: | LED-Sortiment | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |