| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2102611-BP Herst.-Nr.: TC-8410444 EAN/GTIN: 4053199949335 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS T1810O114 LED-Sortiment Rot,Blau,Grün,Gelb,Hell-Warm-Weiß Rund 5 mm 800 mcd,2000 mcd,120 mcd,800 mcd,20000 mcd 25 °,30 ° 25 St.
LED-Set mit Kabeln
LEDs mit 30 cm Kabel
Dieses Set besteht aus 25 hochwertigen Leuchtdioden mit angelöteten 30 cm langen Litzen. Durch den Vorwiderstand ist die LED direkt an den Anschluss einer Gleichspannung geeignet. Die eng Helligkeit- und Farbwiedergabe-selektierten Leuchtdioden eignen sich hervorragend für Modellbau, Modellbahn, Schalttafeln, Frontplatten oder Beleuchtung.
Technische Daten: Abstrahlwinkel: 25 °,30 ° · Ausführung (LEDs): Diffus,Klar · Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsstrom: 20 mA,30 mA · Farb-Temperatur: 3000 - 3200 K · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Herstellerfarbe: Rot,Blau,Grün,Gelb,Hell-Warm-Weiß · Lichtstärke I(V): 800 mcd,2000 mcd,120 mcd,800 mcd,20000 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Technologie (LEDs): GaP,InGaAIP · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Litzenlänge: 30 cm · Wellenlänge: 620 nm,460 nm,568 nm,587 nm
Lieferumfang: Je 5 LEDs 12 V/DC 5 mm Rot/Blau/Grün/Gelb/Hell-Warm-Weiß
Hinweis: Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 St. | Herstellerfarbe: | Rot | Blau | Grün | Gelb | Hell-Warm-Weiß | Marke: | TRU COMPONENTS | Wellenlänge: | 620 nm | 460 nm | 568 nm | 587 nm | Farbe: | rot | blau | grün | gelb | Gehäuseart (LEDs): | 5 mm | Linsentyp (Details): | Rund | Ausführung (LEDs): | Diffus | Klar | Technologie (LEDs): | GaP | InGaAIP | Lichtstärke I(V): | 800 mcd | 2000 mcd | 120 mcd | 20000 mcd | Abstrahlwinkel: | 25 ° | 30 ° | Betriebsspannung: | 12 V/DC | Farb-Temperatur: | 3000 - 3200 K | Betriebsstrom: | 20 mA | 30 mA | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +85 °C | Temperatur (min.): | -30 °C | Produkt-Art: | LED-Sortiment | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |