Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Türsprechanlage

  Türsprechanlage  (2.437 Angebote unter 27.005.910 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Türsprechanlage“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Türsprechanlage"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Byron DIC-22615 Video-Türgegensprechanlage (3 Angebote) 
Mit der Byron DIC-22615 Funk-Video/Türsprechanlage wissen Sie immer genau, wer vor Ihrer Tür steht. Die Gegensprechanlage stellt sicher, dass Sie vor dem Öffnen immer sehen, wer vor der Tür steht. ...
Byron
DIC-22615
ab € 216,43*
pro Stück
 
 Stück
Byron DIC-21515 Türklingel Kit Weiß (3 Angebote) 
Mit der Byron DIC-21515 Drahtlose Audio-Türklingel können Sie herausfinden, wer gerade an Ihrer Tür ist, indem Sie die Sprechfunktion nutzen. Die Gegensprechanlage verfügt über eine 2-Wege-Audiofun...
Byron
DIC-21515
ab € 52,18*
pro Stück
 
 Stück
ABUS Smart Security World WiFi Video Door Intercom (7 Angebote) 
ABUS Smart Security World WiFi Video Door Intercom - Videogegensprechanlage - drahtlos, verkabelt (LAN 10/100, 802.11b, 802.11g, 802.11n) - 1 Kamera(s) - CMOS - weiß
ABUS
PPIC35520
ab € 166,74*
pro Stück
 
 Stück
Auerswald TFS-Dialog 202 Sicherheitszugangskontrollsystem 0.02 - 0.05 MHz (17 Angebote) 
Ihre Telefonanlage hat keine TFE-Schnittstelle, doch Sie möchten ein Türsprechsystem nutzen. Wählen Sie das TFS-Dialog 200! Es wird über ein zweiadriges Kabel direkt an einen a/b-Port Ihrer Anlage ...
Auerswald
90635
ab € 190,27*
pro Stück
 
 Stück
Access Haustelefon Video AHTV 870-0 E/W (7 Angebote) 
Access Haustelefon Video AHTV 870-0 E/WAccess Haustelefon Video mit Türöffnertaste sowie 7 weiteren Tasten mit 2-farbiger Status-LED. Alle Tasten sind frei programmierbar. Das Display zeigt das Kam...
Siedle & Söhne
200044583-00
ab € 1.330,02*
pro Stück
 
 Stück
Access Haustelefon Video AHTV 870-0 A/W (6 Angebote) 
Access Haustelefon Video AHTV 870-0 A/WAccess Haustelefon Video mit Türöffnertaste sowie 7 weiteren Tasten mit 2-farbiger Status-LED. Alle Tasten sind frei programmierbar. Das Display zeigt das Kam...
Siedle & Söhne
200044582-00
ab € 1.328,54*
pro Stück
 
 Stück
Mobotix
MX-A-FROGDISPLAY
ab € 413,74*
pro Stück
 
 Stück
Audio-Türstation Classic 1+n, 1RT, eds geb. F CL A 01 N-0 (7 Angebote) 
Audio-Türstation Classic 1+n, 1RT, eds geb. F CL A 01 N-0Classic-Türstation für das 1+n System mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet. Türlautsprecher, 1 Ruftaste mit hinterleuchtetem Namensschild, fro...
Siedle & Söhne
210007699-00
ab € 383,88*
pro Stück
 
 Stück
OV Druckminderer-Einsatz für Hausstation DN 20 - DN 32 (6 Angebote) 
Weitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja
Oventrop
4204590
ab € 70,64*
pro Stück
 
 Stück
Türstation alu 2RT Select AP Bus m.Kamera mit Kamera 100x340x38mm STV850-2A (1 Angebot) 
Türstation alu 2RT Select AP Bus m.Kamera mit Kamera 100x340x38mm STV850-2A
Siedle & Söhne
200036702-00
ab € 1.026,03*
pro Stück
 
 Stück
ALECTO Türsprechanlage mit Kamera & 3.5" Farbdisplay, weiß/sil (1 Angebot) 
Sehen Sie sofort, wer vor der Tür steht mit der Türsprechanlage ADI-250 mit Kamera von Alecto. Die Gegensprechanlage lässt sich einfach an die vorhandene Verkabelung Ihrer Türklingel anschließen, a...
Alecto
A003314
ab € 154,13*
pro Stück
 
 Stück
Philips WelcomeEye Connect2 Video-Türsprechanlage WLAN Komplett-Set 1 Familienhaus (4 Angebote) 
Behalten Sie mithilfe dieser neuen Video Türsprechanlage den Überblick und die Kontrolle über Ihren Hauseingang. Jederzeit und von überall. Mithilfe der kostenlosen App-Steuerung können Sie auch vo...
Philips
531036
ab € 291,97*
pro Stück
 
 Stück
Aqara G4 Schwarz (5 Angebote)
Aqara
SVD-C03
ab € 89,74*
pro Stück
 
 Stück
Auerswald TFS-Dialog 203 Sicherheitszugangskontrollsystem 0.02 - 0.05 MHz (14 Angebote) 
Ihre Telefonanlage hat keine TFE-Schnittstelle, doch Sie möchten ein Türsprechsystem nutzen. Wählen Sie das TFS-Dialog 200! Es wird über ein zweiadriges Kabel direkt an einen a/b-Port Ihrer Anlage ...
Auerswald
90636
ab € 202,12*
pro Stück
 
 Stück
Access Haustelefon Video AHTV 870-0 SH/W (6 Angebote) 
Access Haustelefon Video AHTV 870-0 SH/WAccess Haustelefon Video mit Türöffnertaste sowie 7 weiteren Tasten mit 2-farbiger Status-LED. Alle Tasten sind frei programmierbar. Das Display zeigt das Ka...
Siedle & Söhne
200044586-00
ab € 1.429,82*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   163   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Türsprechanlage
^

Die Vorteile einer Türsprechanlage

Gerade in großen Mietshäusern oder Firmen mit einer Vielzahl von Stockwerken ist sie kaum wegzudenken. Die Rede ist von der Türsprechanlage - eine Erfindung, die heutzutage aus dem modernen Gebäudebau kaum mehr wegzudenken ist und mit Sicherheit auch schon Ihnen manch mühsamen Weg durch Ihr Treppenhaus erspart. Mit einem Blick auf die Vorteile der Türsprechanlage sollte es allen Haushalten leichtfallen, beim Fehlen dieses praktischen und alltäglichen Hilfsmittels zur Hauskommunikation eine entsprechende Anlage nachzurüsten.

Kurze Wege als wesentlicher Vorteil der Sprechanlage

Wer in einem mehrstöckigen Haus seine Firma betreibt und jedes Mal beim Klingen der Türe den langen Weg durchs Treppenhaus unternehmen musste, dürfte den Einbau einer Interkommunikationsanlage besonders zu schätzen wissen. Schließlich macht die Anlage nicht alleine nur die direkte Kommunikation mit dem Besucher vor der Haustüre möglich, sondern kann auch mit dem automatischen Öffnen der Tür auf Knopfdruck verbunden sein.
In jedem Stockwerk angebracht kann man so schon binnen weniger Sekunden mit dem wartenden Gast vor der Türe sprechen und diesen unkompliziert hereinlassen. Gerade schnelle Zeitgenossen werden mit Sicherheit nicht viele Sekunden von der Tür warten wollen, bis Sie den mühsamen Weg durch Ihr Treppenhaus zurückgelegt haben und so möglicherweise schon von Ihrer Haustüre verschwunden sein, wenn Sie endlich unten angekommen sind. Diese Enttäuschung und Mühen kann man sich schnell und einfach durch eine Türsprechanlage ersparen.

Ein weiterer, großer Vorteil: Die Sicherheit

Viele Menschen achten immer genauer darauf, wem sie die Türe öffnen. Mit einer Türsprechanlage kann man ohne jedes Risiko erst einmal nachfragen, wer dort steht und eventuell auch die Türe verschlossen halten, falls man sich nicht sicher genug fühlt. Diese  Sicherheit kann Ihnen nur durch die geschlossene Tür gewährt werden - und durch diese ist die Kommunikation mit einer Gegensprechanlage perfekt möglich.

Einfache und sichere Montage

Wer bislang noch nicht im Besitz einer Türsprechanlage ist, muss bei deren Einbau keine großen Mühen oder Umbauten fürchten. Vor allem wer sich für kompakte Modelle entscheidet, die alleine der Kommunikation dienen sollen, kann in der heutigen Zeit auf Funktechnik setzen, so dass lediglich eine Stromquelle für die Installation der Gegensprechanlage notwendig ist. Diese ist vom Elektriker schnell gefunden bzw. gelegt, so dass der Einbau der Türsprechanlage maximal wenige Stunden dauert.
Wer ein Mehrfamilienhaus mit einer Türsprechanlage ausrüstet möchte, benötigt hierfür natürlich für jede einzelne Wohnung eine Kommunikationseinheit, die aber ebenfalls einfach zu montieren und ans Stromnetz des Hauses angeschlossen werden kann - schließlich funktionieren die meisten Haustürklingeln dieser Tage auch elektrisch, so dass die entsprechende Technik nur ein wenig erweitert werden muss.
Eine lohnenswerte Investition, die man schon nach einigen Tagen nicht mehr missen möchte.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.