Hemisphärische Türstation. Mehr Übersicht, mehr Sicherheit. Mit der hochauflösenden hemisphärischenI P-Video-Türstation bietet MOBOTIX eine modulare, leistungsstarke und einfach zu installierende L...
Video-Türsprechanlagen-Set Einfamilienhaus: Türsprechstelle VT200TA1 zur Aufputzmontage, mit einer Ruftaste, in robustem Gehäuse aus ZAMAK-Legierung (IP44, Schlagfestigkeit IK08). Mit Super-Weitwin...
Video-Türsprechanlagen-Set Zweifamilienhaus: Türsprechstelle VT200TA2 zur Aufputzmontage, mit zwei Ruftasten, in robustem Gehäuse aus ZAMAK-Legierung (IP44, Schlagfestigkeit IK08). Mit Super-Weitwi...
Video-Türsprechanlagen-Set Einfamilienhaus: Türsprechstelle VT200TU1 zur Unterputzmontage, mit einer Ruftaste und Frontplatte aus 2mm gebürstetem Edelstahl (IP44, Schlagfestigkeit IK08). Mit Super-...
Video-Türsprechanlagen-Set Zweifamilienhaus: Türsprechstelle VT200TU2 zur Unterputzmontage, mit zwei Ruftasten und Frontplatte aus 2mm gebürstetem Edelstahl (IP44, Schlagfestigkeit IK08). Mit Super...
Video-Türsprechstelle zur Aufputzmontage, als untergeordnete Sprechstelle für eine Wohneinheit, zu einer Hauptsprechstelle mit bis zu 4 Ruftasten. Über Drahtbrücken kann die Ruftaste als Ruftaste 2...
Video-Türsprechstelle zur Unterputzmontage, als untergeordnete Sprechstelle für eine Wohneinheit, zu einer Hauptsprechstelle mit bis zu 4 Ruftasten. Über Drahtbrücken kann die Ruftaste als Ruftaste...
Hemisphärische Türstation. Mehr Übersicht, mehr Sicherheit. Mit der hochauflösenden hemisphärischenI P-Video-Türstation bietet MOBOTIX eine modulare, leistungsstarke und einfach zu installierende L...