GEZE Türschließer TS 1500, Gestänge, Feststellung , EN 3-4 silber variable Schließkraft in zwei Größen durch einfaches Umdrehen des Lagerbocks für das Gestänge: Schließkraft Größe 3 nach EN 1154 fü...
Türschließer TS 98 XEA für 4 Montagearten EN 1-6 reinweiß P210 EN 1-6 DORMAKABA Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-6 · im XEA Design · mit stark abfallendem Öffnu...
Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft. Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung. Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar. Endschlag über Ges...
Türschließerset TS 2000 V-BC N silber EN 2/4/5 bestehend aus: Scheren-Türschließer TS 2000 V-BC obenliegender Zahntrieb-Türschließer · für Anschlagtüren bis max. 1250 mm Breite · nur ein Schließer ...
GEZE Türschließer TS 4000, EN 1-6, Gestänge, Feststellung RAL 9016 Nach EN 1154 A, mit von vorn einstellbare Schließkraft im Größenbereich 1-6, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung, mit opti...
GEZE Türschließer TS 4000, EN 1-6, Gestänge, RAL 9016 Nach EN 1154 A, mit von vorn einstellbare Schließkraft im Größenbereich 1-6, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung, mit optischer Größena...