LM-Stegblech 3070 Länge 600 mm Breite 100 mm Aluminium Stärke 1,5 mm Breite 100 mm · Schlitze 30 x 5 mm · Stärke 1,5 mm · Aluminium naturfarbig F1 · Randbreite (Längsrichtung) 16 mm · Steghöhe 15 m...
Lamellenanordnung = Parallel Lüftergitter der Serie T. Die Gitter sind passend für TL- und TX-Modelle und können sowohl als Innen- als auch als Außengitter verwendet werden Die Verschlussgehäuse-Ba...
LM-Stegblech 3070 Länge 800 mm Breite 100 mm Aluminium Stärke 1,5 mm Breite 100 mm · Schlitze 30 x 5 mm · Stärke 1,5 mm · Aluminium naturfarbig F1 · Randbreite (Längsrichtung) 16 mm · Steghöhe 15 m...
Rundrohr Lüftungsgitter Lamellen verschließend weiß Kunststoff, System 100 Zuluftgitter mit selbstschließenden Lamellen und Tropfkante (augenommen System 150).
LM-Stegblech 3084 Länge 300 mm Breite 60 mm Aluminium Stärke 1,5 mm Breite 60 mm · Schlitze 30 x 5 mm· Stärke 1,5 mm, Aluminium naturfarbig F1, Randbreite (Längsrichtung) 12 mm, Steghöhe 13,5 mm · ...
Rundrohr Lüftungsgitter Lamellen verschließend weiß Kunststoff, System 125 Zuluftgitter mit selbstschließenden Lamellen und Tropfkante (augenommen System 150).
LM-Stegblech 3084 Länge 600 mm Breite 60 mm Aluminium Stärke 1,5 mm Breite 60 mm · Schlitze 30 x 5 mm· Stärke 1,5 mm, Aluminium naturfarbig F1, Randbreite (Längsrichtung) 12 mm, Steghöhe 13,5 mm · ...
Rundrohr Lüftungsgitter Lamellen verschließend weiß Kunststoff, System 150 Zuluftgitter mit selbstschließenden Lamellen und Tropfkante (augenommen System 150).
LM-Stegblech 3084 Länge 800 mm Breite 60 mm Aluminium Stärke 1,5 mm Breite 60 mm · Schlitze 30 x 5 mm· Stärke 1,5 mm, Aluminium naturfarbig F1, Randbreite (Längsrichtung) 12 mm, Steghöhe 13,5 mm · ...
Lüftungsblech Länge 250 mm Breite 80 mm Aluminium Stärke 1 mm 7 mm Vierkantlochung · mit Senkbohrungen · Aluminium F2 neusilberfarbig · Weitere technische Eigenschaften Material: Aluminium
Lüftungsblech Länge 400 mm Breite 90 mm Aluminium Stärke 1 mm 7 mm Vierkantlochung · mit Senkbohrungen · Aluminium F2 neusilberfarbig · Weitere technische Eigenschaften Material: Aluminium