Lüftungsgitter 400x100mm, einsteckbares Lüftungsblech,Alu/Titan Edelstahl Effekt Das vasalat Lüftungsgitter eignet sich bestens für die Belüftung verschiedenster Möbel, wie z.B. Kühlschrank-Umbaute...
Lüftungsgitter, Aluminium eloxiert, 450/100 mm schalldämmendes Lüftungsgitter, bewertet nach EN ISO 717-1, geprüft bei Türstärke 40 mm Dieser Lüfter besteht aus 2 Profilstücken sowie 2 Schaumstofft...
ZE Kombi-Außenwandgitter links DN 125, in Weiß .bis 200 m³/h Nennluftmenge, zum kompakten Anschließen der Außen- und Fortluft in einem Element, Außenmaß 400 x 224 x 204 mm
Lüftungsgitter 400x60 mm, einsteckbares Lüftungsblech, Aluminium natur eloxiert Das vasalat Lüftungsgitter eignet sich bestens für die Belüftung verschiedenster Möbel, wie z.B. Kühlschrank-Umbauten...
ZE Kombi-Außenwandgitter rechts DN 125, in Weiß .bis 200 m³/h Nennluftmenge, zum kompakten Anschließen der Außen- und Fortluft in einem Element, Außenmaß 400 x 224 x 204 mm
Lüftungsgitter 400x60 mm, einsteckbares Lüftungsblech,Alu/Titan Edelstahl Effekt Das vasalat Lüftungsgitter eignet sich bestens für die Belüftung verschiedenster Möbel, wie z.B. Kühlschrank-Umbaute...
Lüftungsgitter 400x80 mm, einsteckbares Lüftungsblech, Aluminium natur eloxiert Das vasalat Lüftungsgitter eignet sich bestens für die Belüftung verschiedenster Möbel, wie z.B. Kühlschrank-Umbauten...
Lüftungsgitter 400x80 mm, einsteckbares Lüftungsblech, Aluminium schwarz elox. Das vasalat Lüftungsgitter eignet sich bestens für die Belüftung verschiedenster Möbel, wie z.B. Kühlschrank-Umbauten,...
Lüftungsgitter 400x80 mm, einsteckbares Lüftungsblech,Alu/Titan Edelstahl Effekt Das vasalat Lüftungsgitter eignet sich bestens für die Belüftung verschiedenster Möbel, wie z.B. Kühlschrank-Umbaute...